ออลแพ็กซ์ Ax4020 | ชุดเครื่องตัดปะเก็น งานปานกลาง ไม่มีเขียง เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 25 นิ้ว - Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4020 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 25 นิ้ว | AG8XTJ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น AX4020, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 25 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG8XTJ แบบ: AX4020
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
฿12,052 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องตัดปะเก็น
วัสดุบล็อกอลูมิเนียม
ขนาดบอร์ด18 "x 18"
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
กรณีที่วัสดุพลาสติก
เขียงใช่
ความสูง3.94 "
ความยาว19 "
สูงสุด ความหนาของงาน0.75 "
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด25 "
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ1"
ระบบการวัดอิมพีเรียล , เมตริก
ชนิดภาพเขียนหน้าที่ปานกลาง
UPC690773028341
ความกว้าง18.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.86
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น Allpax AX4020 ประกอบด้วยเครื่องตัดอะลูมิเนียมพร้อมใบมีดมาตรฐานและใบมีดสำหรับงานหนัก เขียงและเหล็กต่อขยายแบบต่างๆ สำหรับการตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 25 นิ้ว (635 มม.)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำเขียงระบบการวัดสูงสุด ความหนาของงานเคลือบเสร็จวัสดุของตัวเครื่องราคา
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4000 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 13 นิ้ว | AG8XTG AX400013 "1"ไม่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿10,355
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4010 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 13 นิ้ว | AG8XTH AX401013 "1"ใช่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿11,391
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4030 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 37 นิ้ว | AG8XTK AX403037 "1"ใช่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿12,986
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4040 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 49 นิ้ว | AG8XTL AX404049 "1"ใช่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿13,489

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น AX4020, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 25 นิ้ว
฿12,052 / หน่วย