ออลแพ็กซ์ Ax4030 | ชุดเครื่องตัดปะเก็น งานปานกลาง ไม่มีเขียง เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 37 นิ้ว - Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4030 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 37 นิ้ว | AG8XTK

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น AX4030, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 37 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG8XTK แบบ: AX4030
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
฿12,986 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องตัดปะเก็น
วัสดุบล็อกอลูมิเนียม
ขนาดบอร์ด18 "x 18"
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
กรณีที่วัสดุพลาสติก
เขียงใช่
ความสูง3.94 "
ความยาว19 "
สูงสุด ความหนาของงาน0.75 "
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด37 "
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ1"
ระบบการวัดอิมพีเรียล , เมตริก
ชนิดภาพเขียนหน้าที่ปานกลาง
UPC690773028358
ความกว้าง18.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.95
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชุดตัดปะเก็น Allpax AX4030 มีแถบเหล็กเสริมที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานการตัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 "(25.4 มม.) ถึง 37" (939.8 มม.) บล็อกตัวตัดอะลูมิเนียม 18 "x 18" (457 มม. x 457 มม.) กล่องเก็บพลาสติก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำเขียงระบบการวัดสูงสุด ความหนาของงานเคลือบเสร็จวัสดุของตัวเครื่องราคา
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4000 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 13 นิ้ว | AG8XTG AX400013 "1"ไม่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿10,355
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4010 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 13 นิ้ว | AG8XTH AX401013 "1"ใช่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿11,391
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4020 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 25 นิ้ว | AG8XTJ AX402025 "1"ใช่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿12,052
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4040 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 49 นิ้ว | AG8XTL AX404049 "1"ใช่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿13,489

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น AX4030, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 37 นิ้ว
฿12,986 / หน่วย