ออลแพ็กซ์ Ax4000 | ชุดเครื่องตัดปะเก็น งานปานกลาง ไม่มีเขียง เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 13 นิ้ว - Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4000 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 13 นิ้ว | AG8XTG

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น AX4000, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 13 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG8XTG แบบ: AX4000

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿10,355 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดเครื่องตัดปะเก็น
วัสดุบล็อกอลูมิเนียม
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
กรณีที่วัสดุพลาสติก
เขียงไม่
ความสูง3.06 "
ความยาว10.5 "
สูงสุด ความหนาของงาน0.75 "
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด13 "
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ1"
ระบบการวัดอิมพีเรียล , เมตริก
ชนิดภาพเขียนหน้าที่ปานกลาง
ความกว้าง7.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.03
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

หัวตัดปะเก็นสำหรับงานขนาดกลาง Allpax AX4000 ออกแบบมาสำหรับตัดปะเก็นยาง ไม้ก๊อก และเส้นใยอัด

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • หัวตัดปะเก็นสำหรับงานขนาดกลาง Allpax AX4000 นี้มีแถบส่วนขยายเหล็กชุบโครเมียมสำหรับต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่สัมผัส
  • มาพร้อมกับกล่องเก็บพลาสติกเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและพกพา และป้องกันการปนเปื้อน
  • หัวกัดปะเก็นนี้มีตัวบ่งชี้การตัดแบบเมตริก/อิมพีเรียลแบบคู่ เพื่อให้มั่นใจในการตัดที่แม่นยำ
  • สามารถตัดปะเก็นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 ถึง 13 นิ้ว

คำถามที่พบบ่อย:

Q. จะใช้ตัวตัดปะเก็น Allpax ได้อย่างไร?

A.

  • หัวกัดปะเก็น Allpax มีชุดหัวตัดพร้อมแถบขยายแบบโมดูลาร์และใบมีดตัดแบบปรับได้ ขั้นแรก สร้างรูเล็กๆ ตรงกลางของวัสดุปะเก็นที่จะตัด
  • ตอนนี้วางวัสดุปะเก็นให้เรียบบนเขียง ใส่หมุดกลางผ่านรูแล้วสอดเข้าไปในปลอกโลหะในกระดาน
  • ตั้งใบมีดให้ได้ความลึกที่ต้องการ ตอนนี้คลายน็อตลายนูนเพื่อให้สามารถปรับใบมีดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ที่ต้องการ
  • เพิ่ม / ลบส่วนขยายหากจำเป็นและวางส่วนท้ายของส่วนขยายไว้บนพิน ขณะจับหมุดด้วยมือข้างหนึ่ง ให้จับบล็อกด้วยมืออีกข้างแล้วกดลงโดยกวาดเป็นวงกลมรอบเส้นรอบวงของวัสดุปะเก็น
  • ตอนนี้ นำวัสดุส่วนเกินออกและปรับหัวกัดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ที่ต้องการ แล้วตัดวงกลมอีกรอบรอบเส้นรอบวงนั้น
  • สุดท้าย ให้ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่เสร็จแล้วออก

ถาม: ฉันต้องใช้เขียงเพื่อใช้เครื่องตัดปะเก็น ALLPAX AX4000 หรือไม่

A. หัวตัดถูกออกแบบมาให้ตัดโดยตรงบนวัสดุปะเก็น ซึ่งทำให้ไม่ต้องใช้เขียง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำเขียงระบบการวัดสูงสุด ความหนาของงานเคลือบเสร็จวัสดุของตัวเครื่องราคา
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4010 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 13 นิ้ว | AG8XTH AX401013 "1"ใช่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿11,391
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4020 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 25 นิ้ว | AG8XTJ AX402025 "1"ใช่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿12,052
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4030 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 37 นิ้ว | AG8XTK AX403037 "1"ใช่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿12,986
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX4040 ชุดเครื่องตัดปะเก็น, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 49 นิ้ว | AG8XTL AX404049 "1"ใช่อิมพีเรียล , เมตริก0.75 "--฿13,489

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น AX4000, งานปานกลาง, ไม่มีเขียง, เส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 ถึง 13 นิ้ว
฿10,355 / หน่วย