มองหาหัวตัดปะเก็นที่ทนทานแต่ประหยัดเพื่อสร้างซีล ทำการตัดที่แม่นยำ และปล่อยให้ขอบสะอาดเพื่อให้ปะเก็นเข้าที่อย่างเหมาะสมและผนึกแน่น ที่ Raptor Supplies, เรามีมอเตอร์และมือดำเนินการที่หลากหลาย
เครื่องตัดปะเก็นและอุปกรณ์เสริมเช่น แท่งมาตราส่วน ใบมีดตัด ชุดฮาร์ดแวร์ มือจับ เพลา แผ่นตัด ตลับลูกปืนกันรุน แขนต่อ และชิ้นส่วนอะไหล่อื่นๆ
ทำไมต้องชุดตัวตัดปะเก็น Allpax AX4010? ออลแพ็กซ์ 4000 ซีรีส์ หัวกัดปะเก็นแบบส่วนขยายสำหรับงานขนาดกลาง เช่น AX4010 ย้ายบล็อกใบมีดไปรอบๆ จุดหมุนตรงกลางเพื่อสร้างปะเก็นวงแหวนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ สเกลบนบล็อกสามารถตั้งค่าให้สร้างปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในที่เฉพาะเจาะจงได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตปะเก็นในภาคสนาม มีให้เลือกทั้งแบบกะทัดรัด งานเบา งานปานกลาง และงานหนัก
ออลแพ็กซ์ ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น AX4010 นำเสนอเครื่องมือตัดปะเก็นครบวงจรเพื่อตัดข้อต่อวงกลมหรือปะเก็นในหนัง ยาง พลาสติก และวัสดุที่คล้ายกันได้อย่างแม่นยำและแม่นยำ ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น Allpax AX4010 ประกอบด้วยบล็อกตัดอะลูมิเนียม ใบมีดตัดแบบมาตรฐานและแบบใช้งานหนัก และแถบส่วนขยายเหล็กชุบ บล็อกหัวตัดอะลูมิเนียมของหัวกัดปะเก็น AX4010 มาพร้อมกับตัวบ่งชี้การตัดแบบคู่ (นิ้ว / เมตริก) สามารถใช้น็อตลายนูนแบบเลื่อนเพื่อปรับรัศมีการตัดและชุบเหล็กเส้นต่อขยายสำหรับการตัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 13 นิ้ว (330 มม.)
การใช้ประโยชน์:
เราจะใช้ชุดตัวตัดปะเก็น Allpax AX4010 ได้ที่ไหน
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น Allpax AX4010 ที่ใช้งานง่ายนี้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่ายดาย สามารถใช้ตัดปะเก็นและวัสดุซีลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่:
- แผ่นปะเก็นไม้ก๊อก.
- แผ่นยาง (ทั้งยางเส้นตรงและเกรดเสริมแรง)
- วิศวกรรมและความรู้สึกอุตสาหกรรม
- วัสดุปะเก็นใยหินอัด (CNAF)
- แผ่นปะเก็นกราไฟต์ (ยกเว้นที่มีการเสริมเหล็ก)
- แผ่นปิดผนึก PTFE และพลาสติกแบบอ่อน
Allpax AX4010 มาพร้อมกับใบมีดตัดมาตรฐานและใบมีดสำหรับงานหนัก ใบมีดมาตรฐานเหมาะสำหรับงานยาง ฟองน้ำ และไม้ก๊อก ใบมีดสำหรับงานหนักสามารถใช้เพื่อตัดวัสดุเส้นใยที่ไม่มีใยหินที่ถูกบีบอัดได้
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ชุดเครื่องตัดปะเก็น AX4010 ออกแบบมาสำหรับการตัดวัสดุปะเก็นที่ไม่แข็งหรือไม่ใช่โลหะ
- หัวตัดปะเก็น Allpax AX4010 สามารถใช้กับวัสดุได้หลากหลาย รวมถึงไม้ก๊อก ยาง ไฟเบอร์ ฟองน้ำ และอื่นๆ
- ชุดหัวตัดปะเก็น AX4010 นี้ประกอบด้วยบล็อกตัดอะลูมิเนียม แท่งเหล็กเสริม ใบมีดมาตรฐานและสำหรับงานหนัก และไฟแสดงการตัดแบบคู่เมตริก/อิมพีเรียล
- ตัวบ่งชี้การตัดแบบเมตริกคู่ / อิมพีเรียลมีด้ามจับที่ปลอดภัยและสะดวกสบายพร้อมสเกลแกะสลักที่อ่านง่ายซึ่งรับประกันการตัดที่แม่นยำ
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น AX4010 มาในกล่องพลาสติก ช่วยให้ผู้ใช้พกพาไปภาคสนามได้ง่าย
มาตรฐานและการรับรอง:
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น Allpax AX4010 ตรงตามมาตรฐาน OSHA เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากอันตราย แบรนด์นี้ยังผ่านการทดสอบการยอมรับจากโรงงานสำหรับกระบวนการต่อต้านอาหารอีกด้วย
การติดตั้ง:
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น Allpax AX4010 ประกอบด้วยเครื่องมือประกอบจากโรงงานที่ไม่ต้องติดตั้งและพร้อมใช้งาน ผู้ปฏิบัติงานต้องการกระดาษหรือกระดาษแข็งและดินสอสำหรับทำเครื่องหมายบนกระดาษหรือวัสดุปะเก็น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม การใช้เครื่องตัดปะเก็น Allpax AX4010 คืออะไร
A. หัวกัดปะเก็น Allpax AX4010 ใช้สำหรับตัดปะเก็นและข้อต่อกลมได้อย่างแม่นยำในวัสดุต่างๆ เช่น หนัง ยาง พลาสติก PTFE และวัลคาไนซ์ไฟเบอร์ที่มีความหนาสูงสุด 8 มม.
ถาม. ไม่ Raptor Supplies เสนอชุดตัดปะเก็นที่คล้ายกันของความสามารถในการตัดปะเก็นที่แตกต่างกันหรือไม่?
ตอบใช่ Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ออลแพ็กซ์ AX4020 ชุดตัดปะเก็นและ ออลแพ็กซ์ AX4030 ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางการตัด 1 และ 37 นิ้ว ตามลำดับ
ถาม เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ของ Allpax ทำงานอย่างไร
A. เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ มาพร้อมกับโครงแบบอยู่กับที่และชุดจานตัดแบบหมุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อเหวี่ยง ในการใช้งาน ก่อนอื่นให้ตั้งสเกลบาร์เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ที่ต้องการ และสร้างรูเล็กๆ ตรงกลางของวัสดุปะเก็นที่จะตัด จากนั้นเปิดเครื่องตัด ใส่วัสดุลงบนแกนหมุนของแท่งชั่ง และยึดโดยใช้น็อตลายนูน ใช้มือข้างหนึ่งลดใบตัดและออกแรงกด ในขณะที่หมุนจานด้วยมืออีกข้าง ตอนนี้เอาวัสดุส่วนเกินออก ปรับแถบมาตราส่วนให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ที่ต้องการ แล้วตัดวงกลมอีกรอบรอบเส้นรอบวงนั้น สุดท้าย ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่ทำเสร็จแล้วออก
ถาม: จะใช้เครื่องตัดปะเก็นแบบขยายของ Allpax ได้อย่างไร?
A. หัวกัดปะเก็นแบบส่วนขยายของ Allpax มีบล็อกคัตเตอร์พร้อมแถบขยายแบบโมดูลาร์และใบมีดตัดแบบปรับได้ ขั้นแรก สร้างรูเล็กๆ ตรงกลางของวัสดุปะเก็นที่จะตัด ตอนนี้วางวัสดุปะเก็นให้เรียบบนเขียง ใส่หมุดกลางผ่านรูแล้วสอดเข้าไปในปลอกโลหะในกระดาน ตั้งใบมีดให้ได้ความลึกที่ต้องการ ตอนนี้คลายน็อตลายนูนเพื่อให้สามารถปรับใบมีดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ที่ต้องการ เพิ่ม / ลบส่วนขยายหากจำเป็น วางส่วนต่อขยายไว้บนพิน ขณะจับหมุดด้วยมือข้างหนึ่ง ให้จับบล็อกด้วยมืออีกข้างแล้วกดลงโดยกวาดเป็นวงกลมรอบเส้นรอบวงของวัสดุปะเก็น ตอนนี้ นำวัสดุส่วนเกินออกและปรับหัวกัดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ที่ต้องการ แล้วตัดวงกลมอีกรอบรอบเส้นรอบวงนั้น สุดท้าย ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่ทำเสร็จแล้วออก