โบลเวอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพาน DAYTON แพ็คเกจขับเคลื่อนน้อย
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างล้อ | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ขาเข้า Dia | มอเตอร์ HP | ความสูงของเต้าเสียบ | ความกว้างขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5UDU4 | 20 " | 32-3 / 4 " | 38 " | 36.75 " | 16-1 / 2 " | เพื่อ 1 25 | 24.75 " | 24.75 " | ฿143,643 | |
A | 5UDU5 | 22 " | 35-11 / 16 " | 41.5 " | 39.25 " | 18-11 / 16 " | 1-1 / 2 ถึง 25 | 27.25 " | 27.25 " | ฿141,089 |
โบลเวอร์แบบขับด้วยสายพาน, แพ็คเกจขับน้อย
โบลเวอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานของ Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับการระบายอากาศ การระบายออก การทำความร้อน การทำความเย็น ความชื้น และการทำให้แห้ง มีการติดตั้งล้อเหล็กและเหล็กหล่อ ตลับลูกปืนเม็ดกลมบล็อคหมอนแบบอัดจารบีได้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารหล่อลื่นและหลีกเลี่ยงอนุภาคแปลกปลอม เลือกจากโบลเวอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานเหล่านี้ที่มีความสูง 38 และ 41.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- หม้อแปลงเฟสเดียว
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันแก๊ส
- insoles
- ราวจับนิรภัย
- ยามประตู
- ล้อขัด
- การฝึกอบรม
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- ตะขอ
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- WESTWARD ถาดอุปกรณ์เสริม
- MSA กรอบหน้าสำหรับ Full Brim
- SCHNEIDER ELECTRIC ปุ่มกดไม่มีไฟส่องสว่าง
- BURNDY Hysplice Series ประกบกัน
- WOODHEAD ตัวเชื่อมต่อภาคสนาม 130017 ซีรี่ส์
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A50P ซีรี่ส์ ฟิวส์ 500VAC 450VDC
- KERN AND SOHN เซนเซอร์ภายนอก ATB ซีรี่ส์
- LOVEJOY ตัวยึดแบบสั่น RunRight ประเภท RSC 15 ถึง 45
- TB WOODS สายพานซิงโครนัสรอบระยะพิทช์ 14 มม
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XSFS