A B การดำเนินการ: การดำเนินการทริกเกอร์ที่ได้รับการดูแลเปลี่ยนเป็นรุ่น , ฝา: โลหะชุบโครเมี่ยม , สี: สีแดง , คะแนนการติดต่อ: 1.2 A ที่ 600V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ที่ 125V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ที่ 250V, DC-13 , Q600 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ที่ 600V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC 60947-5-1, 6 A ที่ 120V, AC-1 , วัสดุหัว: พลาสติก , อันดับไอพี: 66 , วัสดุ: โลหะ , NEMA คะแนน: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , จำนวนผู้ปฏิบัติงาน: 1 , ขนาด: 22mm , การเชื่อมต่อเทอร์มินัล: สกรูแคลมป์ , ประเภทผู้ดำเนินการ: 40 มม. Dia. เห็ด