Schneider Electric Xb4bs8442 ปุ่มกดฉุกเฉิน | 33hp33 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 ปุ่มกด ไม่เรืองแสง 1 NC เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม. | AG3FDT 33HP33

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 ปุ่มกด, ไม่เรืองแสง, 1 NC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.

In Stock
รายการ: AG3FDT รุ่น: XB4BS8442ข้ามอ้างอิง: 33HP33
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
฿6,774 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปุ่มหยุดฉุกเฉิน
การกระทำการดำเนินการทริกเกอร์ที่ได้รับการดูแลเปลี่ยนเป็นรุ่น
หนามเตยโลหะชุบโครเมี่ยม
สีสีแดง
รูปแบบการติดต่อ1NC
คะแนนการติดต่อ1.2 A ที่ 600V, AC-15, A600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ที่ 125V, DC-13, Q600 ตามมาตรฐาน EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ที่ 250V, DC-13 , Q600 เป็นไปตาม EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ที่ 600V, DC-13, Q600 สอดคล้องกับ EN / IEC 60947-5-1, 6 A ที่ 120V, AC-1
วัสดุหัวพลาสติก
อัตราส่วน IP66
วัสดุโลหะ
การกำหนดคะแนนการติดต่อ NEMAA600 / Q600
คะแนน NEMA1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน1
ขนาด22mm
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทผู้ปฏิบัติงาน40 มม. Dia. เห็ด
UPC785901979623

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536509035

รายละเอียดสินค้า:

  • ปุ่มกดฉุกเฉินที่ไม่ส่องสว่างใช้ในการสร้างหรือตัดวงจรเมื่อกดหรือปล่อยตามข้อกำหนด
  • โดดเด่นด้วยตัวเครื่องหล่อด้วยสังกะสีชุบโครเมียมพร้อมหัวเห็ดพลาสติกขนาด 40 มม. และฐานหมุนเพื่อปลดล็อก
  • การออกแบบโมดูลาร์ช่วยให้ติดตั้งบนแผงหน้าปัดได้ง่าย
  • ให้ระดับการป้องกัน NEMA 4, 4X, 12 และ 13
  • ระดับ IP66 ป้องกันความชื้นหรือฝุ่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบการติดต่อราคา
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8444 ปุ่มกด 2nc สีแดงไม่ส่องสว่าง | AG3FDU 33 แรงม้า 34 XB4BS84442NC฿6,723

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BS8442 ปุ่มกด, ไม่เรืองแสง, 1 NC, เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 มม.
฿6,774 / หน่วย