ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6100 Series ชุดเครื่องตัดปะเก็นเมตริก
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น Allpax 6100 Series ใช้สำหรับตัดปะเก็นและข้อต่อวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 61 นิ้ว (1550 มม.) อย่างแม่นยำ ในวัสดุต่างๆ เช่น หนัง ยาง พลาสติก PTFE และวัลคาไนซ์ไฟเบอร์ ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นเมตริก Allpax 6100 Series ประกอบด้วยเครื่องมือที่ประกอบจากโรงงานซึ่งไม่...ไม่จำเป็นต้องติดตั้งและพร้อมใช้งาน สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการคือกระดาษหรือกระดาษแข็ง ดินสอสำหรับทำเครื่องหมายบนกระดาษหรือวัสดุปะเก็น และชุดเครื่องมือตัดปะเก็นเมตริก Allpax 6100 Series เพื่อตัดปะเก็นหน้าแปลนที่แม่นยำ ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ทำการตัดที่แม่นยำและทิ้งขอบที่สะอาด เพื่อให้ปะเก็นเข้าที่ได้อย่างถูกต้องและผนึกแน่น หัวกัดปะเก็นรูปแบบส่วนขยายเหล่านี้จะย้ายบล็อกใบมีดไปรอบ ๆ จุดหมุนตรงกลางเพื่อสร้างปะเก็นวงแหวน สเกลบนบล็อกสามารถตั้งค่าให้สร้างปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและภายในที่เฉพาะเจาะจงได้ ใบมีดแบบเข็มทิศเหล่านี้ประกอบด้วยชุดประกอบบล็อกและใบมีดตัดอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ | สูงสุด ความหนาของงาน | ไม่มีชิ้น | วัสดุของตัวเครื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX6100 | 330mm | 0mm | - | - | - | ฿11,846 | |
A | AX6101 | 635mm | 0mm | - | - | - | ฿12,660 | RFQ
|
A | AX6102 | 940mm | 0mm | - | - | - | ฿13,296 | RFQ
|
A | AX6103 | 1245mm | 0mm | - | - | - | ฿14,130 | RFQ
|
A | AX6104 | 1550mm | 0mm | - | - | - | ฿14,780 | RFQ
|
คุณสมบัติ
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นเมตริก Allpax 6100 Series ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตัดวัสดุปะเก็นที่ไม่แข็งหรือไม่ใช่โลหะ
- ใช้ได้กับวัสดุหลายประเภท เช่น ไม้ก๊อก ยาง ไฟเบอร์ ฟองน้ำ และอื่นๆ
- ชุดอุปกรณ์เหล่านี้ประกอบด้วยบล็อกตัดอะลูมิเนียม เหล็กเสริม ใบมีดมาตรฐานและสำหรับงานหนัก และตัวบ่งชี้การตัดแบบคู่เมตริก/แบบอิมพีเรียล
- ตัวบ่งชี้การตัดแบบเมตริกคู่ / อิมพีเรียลมีที่จับที่สะดวกสบายและตาชั่งแบบแกะสลักที่อ่านง่ายซึ่งรับประกันการตัดที่แม่นยำ
- พวกเขามาในกล่องพลาสติกทำให้ผู้ใช้พกพาไปภาคสนามได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเลือกเครื่องตัดปะเก็นเมตริกที่เหมาะสมได้อย่างไร
ปัจจัยในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือการประกอบจะต้องอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายได้ โดยทั่วไปแล้ว หัวกัดปะเก็นทรงกลมแบบต่อขยายจะพกพาสะดวกและน้ำหนักเบา ชุดเครื่องตัดปะเก็นไฟฟ้าเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง ในทางกลับกัน เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่จะหนักกว่าและจำเป็นต้องติดตั้งหรือโบลต์กับคีมจับหรือโต๊ะทำงานสำหรับการตัดปะเก็นตำแหน่งคงที่ หัวกัดปะเก็นทรงกลมเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุปะเก็นที่เป็นโลหะหรือแข็ง เช่นเดียวกับการตัดปะเก็นที่มีรูปร่างผิดปกติ ขับเคลื่อนโดยใช้ข้อเหวี่ยงมือหรือมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่นที่ใช้มอเตอร์ให้การทำงานที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก แต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องตัดปะเก็นแบบใช้มือไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งได้ทุกที่
วิธีใช้ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นเมตริก Allpax 6100
- เจาะรูเล็กๆตรงกลาง
- ทำเครื่องหมายเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) และเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมพิทช์ (PCD) โดยตรงบนวัสดุปะเก็น คุณสามารถระบุตำแหน่งของรูโบลต์ได้โดยใช้เทมเพลตกระดาษ
- สร้างรูนำร่องในวัสดุปะเก็นด้วยเครื่องมือเจาะ
- เลือกหมุดตรงกลางที่ยาวกว่าความหนาของวัสดุปะเก็นประมาณ 1/2 นิ้ว (12 มม.) ใส่หมุดผ่านวัสดุปะเก็น ควรเสียบหมุดกลางที่ยื่นออกมาในปลอกโลหะแบบฝังที่อยู่ตรงกลางของเขียง กระจายวัสดุปะเก็นให้ทั่วกระดาน
- บนบล็อกใบมีด คลายสกรูหัวแม่มือที่ยึดใบมีดตัด ตัดวัสดุปะเก็นเพื่อให้ใบมีดยื่นออกมาเกินความหนา ขันสกรูให้แน่น
- คลายเกลียวสกรูด้านบน ปรับ OD บนมาตราส่วนบล็อกใบมีดโดยเลื่อนตัวระบุโพสต์เดือย ขันสกรูหัวแม่มือด้านบนให้แน่น
- ควรวางรูของเสาเดือยไว้เหนือหมุดตรงกลาง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบล็อกใบมีดวางราบบนวัสดุปะเก็น
- ด้วยแรงกดลงเล็กน้อย ให้หมุนบล็อกใบมีดตามเข็มนาฬิกาเพื่อทำการตัด กดลงบนวัสดุปะเก็นพร้อมกันเพื่อป้องกันการหมุน
- สำหรับวัสดุปะเก็นที่หนาหรือตัดยาก ให้ผ่านตื้นหลายๆ รอบเพื่อให้ผ่านการตัด อีกวิธีหนึ่งคือตัดผ่านวัสดุปะเก็นไปครึ่งทาง พลิกวัสดุและตัดให้เสร็จ
- เจาะรูโบลท์โดยใช้รูเจาะ
- คลายเกลียวสกรูด้านบน เลื่อนตัวระบุ pivot post ไปยัง ID ที่ต้องการ ขันสกรูหัวแม่มือด้านบนให้แน่น
- สุดท้ายทำประเก็น ID เสร็จแล้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวปรับความตึงโซ่และสายพาน
- คานและพุกเหล็ก
- เครื่องป้อนจารบี
- หมวกคลุมแฟลชแบบโค้ง
- ตัวเปลี่ยนหลอดไฟ
- เครื่องมือประปา
- มอเตอร์กระแสตรง
- ลากจูงยานยนต์
- พลาสติก
- แม็กเหล็ก
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "300 psi Coupled Assembly ท่อลมอเนกประสงค์
- ADAMS RITE เดดแลตช์
- DAYTON เครื่องดับเพลิง / ควันแบบใช้มอเตอร์สแควร์
- BINKS ปืนฉีดธรรมดา
- PASS AND SEYMOUR Plugtail Series สวิตช์สลับแบบเรืองแสง
- RUBBERMAID ล้อ Stem
- APPLETON ELECTRIC หลอดไส้ติดตั้งฮูดป้องกันการระเบิด
- TIMKEN ประเภท E รับตลับลูกปืนมุมบน
- BOSTON GEAR 8 Diametral Pitch Steel เฟืองเกลียวแบบเกลียวชุบแข็ง