- พรีเมี่ยม บล็อคคัตเตอร์ทองเหลือง ใบมีดตัดมาตรฐานและสำหรับงานหนัก แถบต่อขยายเหล็กชุบโครเมียม กล่องเก็บของที่ทนทาน
- อุปกรณ์เสริม: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
การใช้ประโยชน์:
ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น Allpax AX6100 มีการผสมผสานคุณสมบัติต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้มีประโยชน์สำหรับงานหนัก รวมถึงการผลิตยาง ไม้ก๊อก เทฟลอน และไฟเบอร์แข็ง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงงานแปรรูปรีทอร์ท โรงเบียร์ โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน อุปกรณ์ฆ่าเชื้อสำหรับยาและอาหาร & หม้อนึ่งความดัน และโรงงานโภชนเภสัช
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น Allpax AX6100 ประกอบด้วยใบมีดตัดมาตรฐาน 1 ใบ, ใบมีดตัดสำหรับงานหนัก 3 ใบ, หมุดกลางสั้น 16-1/7 นิ้ว, หมุดกลางกลาง 16-1/11 นิ้ว, หมุดกลางยาว 16-XNUMX/XNUMX นิ้ว, หมุดดิสก์ เสาพร้อมหมุดออฟเซ็ต เสาเดือย น็อตลายนูนสองตัวสำหรับเสาเดือย หัวตัด ชุดบล็อกคัตเตอร์ ด้ามจับหมุดกลาง แม่แบบออกแบบ dove toil และแม่แบบระบุตำแหน่งรูโบลต์ ทั้งหมดนี้บรรจุในกล่องเก็บของที่ทนทานและถูกหลักสรีรศาสตร์
- เครื่องมือตัดปะเก็น AX6100 เหล่านี้รวมกันเพื่อสร้างรูปแบบการต่อขยาย เครื่องตัดปะเก็นสำหรับงานหนักสำหรับการผลิตทั้งแหวนที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ หน้าแปลน และปะเก็นที่มีรูปร่างผิดปกติได้อย่างง่ายดาย
- คัตเตอร์บล็อกเกรดพรีเมียมที่มีขอบโค้งมนได้รับการออกแบบมาสำหรับรูโบลต์และแถบขยายเหล็กชุบโครเมียมใช้สำหรับตัดปะเก็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 61 นิ้ว
- สเกลแบบแกะสลักที่อ่านค่าได้ง่ายของ Allpax ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการตัดที่แม่นยำและใบมีดสำหรับงานหนักให้การตัดที่สม่ำเสมอและซ้ำๆ ในวัสดุที่มีความหนาถึง 19 มม.
- น็อตแบบเกลียวเลื่อนช่วยปรับรัศมีการตัด
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- ออลแพ็กซ์ หมัดกลวง: พั้นช์กลวงเหล่านี้เหมาะสำหรับการสร้างรูเจาะที่รวดเร็วและแม่นยำในเครื่องตัดปะเก็นหน้าแปลน หน่วยเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเครื่องมือพันช์ Allpax AX6100 มีลักษณะเป็นเหล็กชุบแข็ง หัวตัดกลวงที่คงความคมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และระบบล็อคที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนหัวตัดอย่างรวดเร็ว
- ออลแพ็กซ์ เขียง: เขียงเหล่านี้มีพื้นผิวที่ทนทานสำหรับการใช้งานตัดและมีพื้นผิวที่สามารถรักษาตัวเองได้เพื่อปิดผนึกบาดแผลที่พื้นผิวจึงให้พื้นผิวเรียบตลอดวงจร นอกจากนี้ยังช่วยยืดอายุใบมีดและรวมเข้ากับพื้นผิวที่ไม่ลื่นไถลซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและการแตกหักของใบมีด
มาตรฐานและการรับรอง:
เครื่องตัดปะเก็นเมตริกสำหรับงานหนัก Allpax AX6100 ได้รับการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและปราศจากอันตราย แบรนด์นี้ยังผ่านการทดสอบการยอมรับจากโรงงานสำหรับกระบวนการต่อต้านอาหารอีกด้วย
การติดตั้ง:
- เจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก ๆ ตรงกลางของวัสดุปะเก็นที่ต้องการตัด
- วางวัสดุให้เรียบบนเขียง
- ตอกหมุดตรงกลางผ่านรูแล้วสอดเข้าไปในปลอกโลหะในกระดาน
- ตั้งใบมีดให้มีความลึกตัดที่ต้องการ
- คลายน็อตลายนูนและปรับให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ต้องการ
- เพิ่ม / ลบส่วนขยาย หากจำเป็น
- วางส่วนท้ายของส่วนขยายไว้บนหมุด
- จับบล็อกด้วยมือข้างหนึ่ง ขณะที่อีกข้างจับหมุด
- กวาดเป็นลวดลายวงกลมรอบๆ เส้นรอบวงของวัสดุในขณะที่กดลงพร้อมกัน
- นำวัสดุส่วนเกินออก
- ปรับหัวกัดให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในที่ต้องการ แล้วตัดรูปแบบวงกลมอีกรอบรอบเส้นรอบวงนั้น
- ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่เสร็จแล้ว
คำถามที่พบบ่อย:
Q. เครื่องตัดปะเก็นแบบใช้มือถือคืออะไร?
A. เครื่องตัดปะเก็นทรงกลมแบบใช้มือถือได้รับการออกแบบมาสำหรับการตัดปะเก็นด้วยเครื่องมือแบบมือถือเพื่อให้พอดีกับซีลและมีพื้นผิวที่ป้องกันการรั่วซึม ชุดตัดปะเก็นทรงกลมเหล่านี้ต้องการการปรับมีด จุดศูนย์กลาง และแถบกลางด้วยตนเอง
ถาม ฉันจะเลือกเครื่องตัดปะเก็นที่เหมาะสมได้อย่างไร
A. ปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดคือการประกอบจำเป็นต้องอยู่กับที่หรือเคลื่อนย้ายได้ โดยทั่วไปแล้ว หัวกัดปะเก็นแบบเมตริกแบบส่วนขยายนั้นพกพาสะดวกและน้ำหนักเบา ชุดเครื่องตัดปะเก็นไฟฟ้าเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตวัสดุปะเก็นที่ไม่ใช่โลหะหรือไม่แข็ง ในทางกลับกัน หัวกัดปะเก็นแบบหมุนจะหนักกว่าและจำเป็นต้องติดตั้งหรือสลักบนคีมจับหรือโต๊ะทำงานสำหรับการตัดปะเก็นตำแหน่งคงที่ หัวตัดปะเก็นแบบวงกลมนี้เหมาะที่สุดสำหรับวัสดุปะเก็นโลหะหรือแข็ง เช่นเดียวกับการตัดปะเก็นที่มีรูปร่างผิดปกติ เครื่องโรตารีปะเก็นเหล่านี้ขับเคลื่อนโดยใช้มือหมุนหรือมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่นที่ใช้มอเตอร์ให้การทำงานที่รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก แต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนด้วยมือไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งจ่ายไฟใด ๆ และสามารถติดตั้งได้ทุกที่
ถาม เครื่องตัดปะเก็นแบบหมุนของ Allpax ทำงานอย่างไร
A. เครื่องตัดปะเก็นแบบโรตารี่ มีโครงอยู่กับที่พร้อมชุดจานตัดแบบหมุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อเหวี่ยง ในการใช้งาน ก่อนอื่นให้ตั้งแถบมาตราส่วนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD) ที่ต้องการ แล้วเจาะรูเล็ก ๆ ตรงกลางของวัสดุปะเก็นที่จะตัด เปิดเครื่องตัด ใส่วัสดุลงบนแกนหมุนของแท่งชั่ง และยึดโดยใช้น็อตลายนูน ใช้มือข้างหนึ่งลดใบตัดและออกแรงกด ในขณะที่หมุนจานด้วยมืออีกข้าง นำวัสดุส่วนเกินออกและปรับแถบมาตราส่วนให้ได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ที่ต้องการ แล้วตัดวงกลมอีกรอบรอบเส้นรอบวงนั้น สุดท้าย ถอดปะเก็นหน้าแปลนที่ทำเสร็จแล้วออก
ถาม: หัวกัดปะเก็นไฟฟ้าแบบหมุนของ Allpax ทำงานอย่างไร
A. หัวกัดปะเก็นไฟฟ้าแบบหมุนของ Allpax มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวที่ขับเคลื่อนการตัดปะเก็นและขจัดความจำเป็นในการใช้แรงงานคน มอเตอร์นี้เชื่อมต่อกับจานหมุนสำหรับการเคลื่อนย้ายและตัดวัสดุปะเก็นโดยอัตโนมัติ
ถาม. ไม่ Raptor Supplies เสนอชุดตัดปะเก็นที่คล้ายกันซึ่งมีความสามารถในการตัดปะเก็นต่างกันหรือไม่?
A. ใช่ Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ออลแพ็กซ์ 4000 ซีรีส์ ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นขนาดกลางสำหรับการตัดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 ถึง 49 นิ้ว
ถาม ชุดเครื่องมือตัดปะเก็นเมตริก Allpax 6100 ใช้สำหรับอะไร
A. หัวกัดปะเก็น Allpax AX6100 ใช้สำหรับตัดปะเก็นและข้อต่อวงกลมอย่างแม่นยำในวัสดุต่างๆ เช่น หนัง ยาง พลาสติก PTFE และวัลคาไนซ์ไฟเบอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 61 นิ้ว (1550 มม.)