ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6102 ชุดเครื่องมือตัดปะเก็น งานหนัก เมตริก ขนาด 12 x 9 x 2.5 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดตัดปะเก็นเมตริก |
วัสดุบล็อก | ทองเหลือง |
วัสดุของตัวเครื่อง | ทองเหลือง |
เคลือบเสร็จ | ชุบโครเมี่ยม |
เขียง | ไม่ |
ความลึกของการตัด | 19.05mm |
ตัด Dia | 330 มม |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ประเภทปะเก็น | มาตรฐานงานหนัก |
ความสูง | 2 1 / 2 " |
รวมถึง | (6) ใบมีดมาตรฐาน, (6) ใบมีดสำหรับงานหนัก, (1) พินกลางแบบสั้น, (1) พินกลางขนาดกลาง, (1) พินกลางแบบยาว, (1) พินดิสก์, (1) โพสต์พร้อมพินออฟเซ็ต ( 1) เสาเดือย (1) เสาเดือยแถบส่วนต่อขยาย (3) น็อตขึ้นลายสำหรับเสาเดือย (1) น็อตขึ้นลายสำหรับขยาย |
ความยาว | 12 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุด | 940mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดขั้นต่ำ | 0mm |
จำนวนชิ้น | 27 |
ระบบการวัด | อิมพีเรียล / เมตริก |
ชนิดภาพเขียน | เมตริก |
ความกว้าง | 9" |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.