DAYTON เครื่องดับเพลิง / ควันแบบใช้มอเตอร์ทรงเหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | ความลึก | พื้นที่ฟรี | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3HGJ9 | 7.75 " | 7.75 " | 21 " | 35.28 ตร.ม. | 120 | ฿32,450 | |
A | 3HGJ3 | 7.75 " | 7.75 " | 21 " | 35.28 ตร.ม. | 24 | ฿32,582 | |
A | 3HGJ4 | 9.75 " | 9.75 " | 21 " | 43.48 ตร.ม. | 24 | ฿32,457 | |
A | 3HGK1 | 9.75 " | 9.75 " | 21 " | 43.48 ตร.ม. | 120 | ฿33,056 | |
A | 3HGK2 | 11.75 " | 11.75 " | 16 " | 74.16 ตร.ม. | 120 | ฿35,900 | |
A | 3HGJ5 | 11.75 " | 11.75 " | 16 " | 74.16 ตร.ม. | 24 | ฿35,897 | |
A | 3HGJ6 | 15.75 " | 15.75 " | 16 " | 159.69 ตร.ม. | 24 | ฿37,612 | |
A | 3HGK3 | 15.75 " | 15.75 " | 16 " | 159.69 ตร.ม. | 120 | ฿37,612 | |
A | 3HGK4 | 17.75 " | 17.75 " | 16 " | 240.91 ตร.ม. | 120 | ฿40,308 | |
A | 3HGJ7 | 17.75 " | 17.75 " | 16 " | 240.91 ตร.ม. | 24 | ฿40,308 | |
A | 3HGJ8 | 23.75 " | 23.75 " | 16 " | 382.32 ตร.ม. | 24 | ฿43,125 | |
A | 3HGK5 | 23.75 " | 23.75 " | 16 " | 382.32 ตร.ม. | 120 | ฿44,106 |
เครื่องดับเพลิง / ควันแบบใช้มอเตอร์สแควร์
แดมเปอร์สำหรับดับเพลิง/ควันแบบใช้มอเตอร์สแควร์ของ Dayton เหมาะสำหรับควบคุมไฟฉุกเฉินหรือควันไฟในอาคารพาณิชย์ แดมเปอร์แบบผสมเหล่านี้มีตัวเชื่อมแบบหลอมละลายที่ช่วยให้โลหะผสมบัดกรีละลายเมื่ออุณหภูมิเกิน 165 องศาฟาเรนไฮต์ และปิดการเข้าถึงพัดลม HVAC และท่อโดยอัตโนมัติ ทำจากเหล็กอาบสังกะสี 16 เกจ ทนทานต่ออุณหภูมิสูง สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน เลือกจากโช้คอัพแบบผสมผสานที่มีความสูง 7.75 ถึง 23.75 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องดูดฝุ่นบริเวณวิกฤต
- เสาและเสากั้นเชือก
- การลดบูช
- วาล์วควบคุมการทำงานของอากาศ
- เครื่องกัดแนวตั้ง
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- เครื่องปูลาด
- สารกัดกร่อนพิเศษ
- WESTWARD แตะจุดเกลียวเหล็กความเร็วสูง TiN Finish
- KLEIN TOOLS ดิจิตอลมัลติมิเตอร์
- BUSSMANN WKNHO ซีรี่ส์ฟิวส์แรงดันไฟฟ้าปานกลาง
- SOUTHWIRE COMPANY เครื่องดัดท่อ MXB2000 ซีรี่ส์
- SOUTHWIRE COMPANY เครื่องตัดรู
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 0-80 Unf
- ANVIL เหล็กอ่อน Aar 90 องศา ข้อศอก
- EATON เลนส์ไพล็อตไลท์ซีรีส์ HT800
- JAY R. SMITH MFG. CO ท่อระบายน้ำชั้นสุขาภิบาล
- HUB CITY ตลับลูกปืนแบบติดหน้าแปลน, ตัวยึดหน้าแปลน 3 โบลท์