DAYTON 3HGJ8 Square Fire/smoke Damper ความสูง 23-3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดับเพลิง / ควันไฟ |
ความสูงจริง | 23.75 " |
ความกว้างจริง | 23.75 " |
ใบมีด | 16 กรัม |
ความลึก | 16 " |
ไฟคะแนน | 1-1 / 2 ชม. |
กรอบ | 16 กรัม |
พื้นที่ฟรี | 382.32 ตร.ม. |
Hz | 60 |
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 350 องศา F |
สูงสุด ความเร็ว | 2000 เฟรมต่อนาที |
ประเภทการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
ความสูงของท่อที่กำหนด | 24 " |
ความกว้างของท่อที่กำหนด | 24 " |
ระยะ | 1 |
แม็กซ์ความแตกต่างของความดัน | 4 "wg |
มุมยึดที่แนะนำ | Mfr. เลขที่ 2TGJ1 |
ซีล | ใบมีดยางซิลิโคนอัด |
รูปร่าง | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
UPC | 190735289150 |
แรงดันไฟฟ้า | 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
รหัส HS | 8481809050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงจริง | ความกว้างจริง | ความลึก | พื้นที่ฟรี | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3HGJ3 | 7.75 " | 7.75 " | 21 " | 35.28 ตร.ม. | 24 | ฿32,582 | |
3HGJ4 | 9.75 " | 9.75 " | 21 " | 43.48 ตร.ม. | 24 | ฿32,457 | |
3HGJ5 | 11.75 " | 11.75 " | 16 " | 74.16 ตร.ม. | 24 | ฿35,897 | |
3HGJ6 | 15.75 " | 15.75 " | 16 " | 159.69 ตร.ม. | 24 | ฿37,612 | |
3HGJ7 | 17.75 " | 17.75 " | 16 " | 240.91 ตร.ม. | 24 | ฿40,308 | |
3HGJ9 | 7.75 " | 7.75 " | 21 " | 35.28 ตร.ม. | 120 | ฿32,450 | |
3HGK1 | 9.75 " | 9.75 " | 21 " | 43.48 ตร.ม. | 120 | ฿33,056 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.