WESTWARD หัวต๊าปเกลียวเหล็กความเร็วสูง, TiN Finish
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TWL9 | หยาบ | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ฿780 | |
A | 5TWN3 | หยาบ | 2 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D5 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ฿542 | |
B | 5TH1 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ฿896 | |
B | 5TH2 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ฿800 | |
B | 5TH9 | UNC | 2 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 4 " | ฿332 | |
B | 5TWJ9 | UNC | 2 | 2 23 / 32 " | 18 | H3 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿567 | |
B | 5TWJ7 | UNC | 2 | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿282 | |
B | 5TH4 | UNC | 2 | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ฿49 | |
B | 5TWK1 | UNC | 3 | 2 15 / 16 " | 16 | H3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 1.25 " | ฿645 | |
B | 5TWK5 | UNC | 3 | 3.375 " | 13 | H3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 1 21 / 32 " | ฿1,118 | |
B | 5TH0 | UNF | 2 | 1.625 " | 80 | H2 | 0.141 " | #0 | 5 / 16 " | ฿87 | |
B | 5TWJ1 | UNF | 2 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.381 " | #10 | 7 / 8 " | ฿508 | |
B | 5TWJ8 | UNF | 2 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | ฿506 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขอบภูมิทัศน์
- เครื่องทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- แปรงเกลียวและหลอด
- วาล์วลอย
- ชุดแยกคอมเพรสเซอร์
- เครื่องมือตัดเครื่อง
- ตัวจับเวลา
- ปลั๊กและเต้ารับ
- กระดาษทราย
- ระบบอัดอากาศ
- VOLLRATH เครื่องปั่นพร้อมที่จับ
- STRONG HOLD ตู้อุตสาหกรรมพร้อมลิ้นชักครึ่งความกว้างล่าง
- GENERAL PIPE CLEANERS Rodrunner รุ่น E ซีรี่ส์ ตัวขับสายเคเบิล คัปปลิ้ง
- HOFFMAN แบบที่ 12 ส่วนตรงวางในบานพับฝาปิด Wireways
- WATTS Ames Maxim Series LFM500Z ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันแบบลดขนาด
- ANVIL จุกนมหลอกมาตรฐานนอกรีต
- SPEARS VALVES PVC วาล์วปีกผีเสื้อกระตุ้นไฟฟ้าแบบเสียบวาล์ว, SS Lug, FKM
- 80/20 โปรไฟล์ 15 Series 1545 การอัดขึ้นรูปแบบ T-Slotted
- SLOAN ปลั๊ก
- SMC VALVES ขั้วต่อตัวเมีย