ALTRONIX AL600ULX ซีรี่ส์ พาวเวอร์ซัพพลาย
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | เสร็จสิ้น | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL600ULPD8CB | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | 3.25 | 13.50 | 13.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 8PTC 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿19,248 | |
B | AL600ULPD4 | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | 3.25 | 13.50 | 13.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 4ฟิวส์ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿20,652 | |
C | AL600ULPD8 | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | 3.25 | 13.50 | 13.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 8ฟิวส์ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿19,248 | |
D | Al600ulxpd16cb | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | 4.50 | 15.5 | 12.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 16PTC 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿20,860 | |
E | AL600ULPD4CB | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | 3.25 | 13.50 | 13.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 4PTC 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿20,652 | |
F | AL600ULXPD16 | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | 4.50 | 15.5 | 12.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 16ฟิวส์ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿20,860 | |
G | AL600ULXR | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | 3.25 | 13.50 | 13.00 | สีแดง | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A สีแดง | เหล็ก | ฿19,332 | |
H | AL600ULX | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | 3.25 | 13.50 | 13.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿18,631 | |
I | AL600ULXD | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | 4.50 | 15.5 | 12.00 | สีเทา | 115 VAC / 230 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A 115/230 | เหล็ก | ฿19,057 | |
J | AL600ULXB | พาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ | - | - | - | - | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส | ฿13,669 |
AL600ULX ซีรี่ส์ พาวเวอร์ซัพพลาย
พาวเวอร์ซัพพลาย Altronix AL600ULX Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อแปลงอินพุต 115VAC, 60Hz เป็น PTC ที่ได้รับการป้องกันหรือเอาต์พุต 1 / 4 / 8 / 16 แบบหลอมละลาย อุปกรณ์จ่ายไฟเหล่านี้ให้การตรวจสอบความล้มเหลวของ AC เพื่อตรวจสอบแรงดันไฟและส่งเสียงเตือนเมื่อเกิดความล้มเหลว มีอุปกรณ์ชาร์จในตัวสำหรับแบตเตอรี่เจลหรือแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดผนึก และรับประกันการโอเวอร์โหลดด้วยความร้อนและการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร อนุญาตให้สลับไปใช้แบตเตอรี่สำรองโดยอัตโนมัติในกรณีที่ไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้อง และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 49 องศาเซลเซียส
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อนิรภัยการจราจร
- อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์
- แผ่นคลัตช์และที่ยึดแผ่น
- ชุดดึง / ตัวแยก
- อุปกรณ์เสริมสถานีอากาศ
- ตัวดึงและตัวแยก
- วงเล็บและวงเล็บ
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- กล่องจดหมายและโพสต์
- APPROVED VENDOR ซ็อกเก็ตเชื่อมหน้าแปลนชั้น 150 เหล็กดำ
- SIEMENS SLD ซีรี่ส์เบรกเกอร์ 3 ขั้ว
- SALSBURY INDUSTRIES ฐานคลัสเตอร์บ็อกซ์ยูนิต
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS บูชเครื่องซักผ้าด้านหน้า
- DIXON ตัวเชื่อมต่อเบรกอากาศ
- COOPER B-LINE B266 Series รองรับ XNUMX รู U
- COOPER B-LINE B159 Series สองรูปิดมุม
- ANVIL หัวนมหนักมาก
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มเจ็ท, เฟสเดียว, แบบวางเท้า, TEFC
- LINN GEAR สเตอร์ Type B, โซ่ 140