ALTRONIX AL600ULXD พาวเวอร์ซัพพลาย 12vdc หรือ 24vdc @ 6a 115/230
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A 115/230 |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 4.50 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 15.5 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 12.00 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC / 230 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 12 VDC หรือ 24 VDC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 6A |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ |
ชนิดภาพเขียน | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ |
UPC | 782239933761 |
แรงดันขาออก | 12 VDC หรือ 24 VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.99 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | เสร็จสิ้น | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL600ULPD4 | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | 3.25 | 13.50 | 13.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 4ฟิวส์ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿20,652 | ||
AL600ULPD4CB | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | 3.25 | 13.50 | 13.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 4PTC 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿20,652 | ||
AL600ULPD8 | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | 3.25 | 13.50 | 13.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 8ฟิวส์ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿19,248 | ||
AL600ULPD8CB | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | 3.25 | 13.50 | 13.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 8PTC 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿19,248 | ||
AL600ULX | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ | 3.25 | 13.50 | 13.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿18,631 | ||
AL600ULXB | พาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ | - | - | - | - | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | ฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส | ฿13,669 | ||
AL600ULXPD16 | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จแบบ Multi-OutPut | 4.50 | 15.5 | 12.00 | สีเทา | 115 VAC | แหล่งจ่ายไฟ 16ฟิวส์ 12 VDC หรือ 24 VDC @ 6A | เหล็ก | ฿20,860 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.