พาวเวอร์ซัพพลาย / ตัวขยาย ALTRONIX, ความถี่อินพุต 60 Hz
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ชิ้น | จำนวนเอาท์พุท | เอาท์พุทปัจจุบัน | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1002ULADA | 4.50 | 15.5 | 12.00 | Nac Power Extender 10A ซิงค์ 864,9Th | 24 VDC หรือ 12 VDC | 10A | VDC 24 | ฿37,522 | |
B | AL1042ULADA | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 10A 4Out ซิงค์ 864,9Th | 24 VDC หรือ 12 VDC | 10A | VDC 24 | ฿39,531 | |
C | AL1002ULADAJ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, สิ่งที่แนบมาขนาดใหญ่ | VDC 24 | 10A | VDC 24 | ฿37,941 | |
C | AL802ULADAJ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 8A Sync4 Class A, 864,9Th ขนาดใหญ่ | 24 VDC หรือ 12 VDC | 8A | 24 VDC หรือ 12 VDC | ฿33,742 |
แหล่งจ่ายไฟ / ตัวขยายสัญญาณ, ความถี่อินพุต 60 Hz
ตัวขยายกำลังไฟฟ้า / วัสดุสิ้นเปลืองของ Altronix NAC ประหยัดค่าใช้จ่าย ควบคุมแรงดันไฟฟ้า ตัวขยายกำลังระยะไกลสำหรับอุปกรณ์แจ้งเตือน การขยายวงจร และให้กำลังเสริมเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เสริมของระบบ มีโครงสร้างเหล็กเพื่อลดการเกิดออกซิเดชันบนพื้นผิวที่สัมผัสได้ และสามารถเชื่อมต่อกับแผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ 24V โวลต์ (FACP) ตัวขยายที่ได้รับการรับรองจาก CE เหล่านี้มีโหมดการซิงค์แบบ 2 สาย ช่วยให้อุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยเสียง (แตร) และอุปกรณ์แจ้งเตือนด้วยภาพ (ไฟแฟลช) สามารถปิดเสียงหรือปิดใช้งานได้พร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจจับการตกจากพื้นเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนไฟฟ้าและวงจรสัญญาณ ความทรงจำเกี่ยวกับปัญหาจะช่วยระบุปัญหาการวนซ้ำไม่สม่ำเสมอ อุปกรณ์จ่ายไฟเหล่านี้ใช้แบตเตอรี่สำรองชนิดตะกั่วกรดหรือเจลแบบปิดผนึกสำหรับการนำความร้อนที่ดีเยี่ยม และอินพุตหรือเอาต์พุตปัญหาทั่วไปสำหรับการต่อพ่วงสัญญาณปัญหาภายนอก ไฟแสดงสถานะ LED เหล่านี้เปิด/ปิดขณะจ่ายกระแสไฟฟ้า และมีให้เลือกในพิกัดกระแสไฟขาออก 6, 8 และ 10A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์การเผาไหม้
- Lanyards เครื่องมือ
- สต็อกแท่งพลาสติก
- เปลและเตียงสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน
- ลวดเย็บกระดาษกล่อง
- อุปกรณ์ใช้สอย
- การก่ออิฐ
- วงเล็บและวงเล็บ
- เฟอร์นิเจอร์
- เครื่องปูลาด
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T1 3/4, 6.3V
- AIR HANDLER ฟิลเตอร์ผ้าห่อศพโพลีเอสเตอร์
- NORTON ABRASIVES ล้อตัดขัดเสริมแรงแบบบางพิเศษ
- WESTWARD Flex Impact Socket ขนาดไดรฟ์ 1/2 "
- GRACO 0.008 "ปลายปืนฉีดสุญญากาศ
- WEILER แปรงถ้วยจิ๋ว 5/8 นิ้ว
- APPROVED VENDOR ม้วน Uhmw หนา 0.020 นิ้วสีขาว 50 ฟุต
- AMS Quick Connect, สว่านเจาะทราย
- MEMPHIS GLOVE ถุงมือทำงานปาล์มหนังหมู Luminator
- ALLEGRO SAFETY เทป