ALTRONIX AL1042ULADA Nac Power Extender 10a 4out ซิงค์ 864 9th
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Nac Power Extender 10A 4Out ซิงค์ 864,9Th |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 4.63 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 18 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 14.50 |
เสร็จสิ้น | สีแดง |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 24 VDC หรือ 12 VDC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 10A |
หมวดหมู่ย่อย | ตัวขยายกำลัง |
ชนิดภาพเขียน | ตัวขยายสัญญาณ Nac |
UPC | 782239937202 |
แรงดันขาออก | VDC 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 44.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.85 |
รหัส HS | 8504406018 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกของตู้ (นิ้ว) | ความสูงของตู้ (นิ้ว) | ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | ชิ้น | จำนวนเอาท์พุท | เอาท์พุทปัจจุบัน | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1002ULADA | 4.50 | 15.5 | 12.00 | Nac Power Extender 10A ซิงค์ 864,9Th | 24 VDC หรือ 12 VDC | 10A | VDC 24 | ฿37,522 | |
AL1002ULADAJ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 10A Sync 864,9Th, สิ่งที่แนบมาขนาดใหญ่ | VDC 24 | 10A | VDC 24 | ฿37,941 | |
AL802ULADAJ | 4.63 | 18 | 14.50 | Nac Power Extender 8A Sync4 Class A, 864,9Th ขนาดใหญ่ | 24 VDC หรือ 12 VDC | 8A | 24 VDC หรือ 12 VDC | ฿33,742 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.