ALTRONIX UTP ฮับตัวรับส่งสัญญาณแบบพาสซีฟ
สไตล์ | รุ่น | ความถี่ขาเข้า | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | เอาท์พุทปัจจุบัน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮับเวย์162D | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | ผ่าน UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Ac Baluns | 10A | UTP Transceiver Hub, ชุดติดตั้งบนแร็ค | ฿83,630 | |
B | ฮับเวย์16DI | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | ผ่าน UTP Hub W / Power 16 Channel Isolated | 16A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿76,960 | |
B | ฮับเวย์163D | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | ผ่าน UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Dc Baluns | 10A | UTP Transceiver Hub, ชุดติดตั้งบนแร็ค | ฿92,609 | |
C | ฮับเวย์8DI | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | ผ่าน UTP Hub W / Power 8 Channel Isolated | 8A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿38,858 | |
B | ฮับเวย์163ซีดี | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | ผ่าน UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Dc Baluns | 10A | UTP Transceiver Hub, ชุดติดตั้งบนแร็ค | ฿92,609 |
ฮับตัวรับส่งสัญญาณแบบพาสซีฟ UTP
ฮับตัวรับส่งสัญญาณแบบพาสซีฟ Altronix UTP มีพลังงานกล้องในตัวเพื่อส่งวิดีโอ UTP, ข้อมูล RS422 / RS485 และจ่ายไฟผ่านสายเคเบิลที่มีโครงสร้าง Cat-5 หรือสูงกว่าเส้นเดียว ฮับเหล่านี้มีเอาต์พุตแบบป้องกัน PTC 24VAC หรือ 28VAC ที่เลือกได้แยกกันพร้อมระบบป้องกันไฟกระชากเพื่อป้องกันไฟกระชาก ช่วงการส่งวิดีโอสูงถึง 750 ฟุตต่อช่องสัญญาณ ฮับเหล่านี้มีแชสซีแบบยึดกับแร็คสำหรับติดตั้งบนแร็ค ผนัง หรือชั้นวาง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยลูกสูบ
- แปรงหมุนและไดร์เวอร์แพด
- การแสดงเอกสาร
- อุปกรณ์พ่วง
- กรวยกลองและปลอกคอ
- การก่ออิฐ
- ไฟล์
- สลักบานพับและบานพับ
- จุดที่มีการขัดถู
- การติดตั้งท่อ
- DAYTON โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยล์, สแตนเลส, 75 PSI
- SPEEDAIRE กระบอกสูบลม 6 นิ้ว Bore
- AMS ฝาเก็บตัวอย่างแกนแข็ง
- LOVEJOY มู่เล่ย์สายพานร่องวีแบบสปริงโหลด M-50 ซีรี่ส์
- DIXON ตัวเชื่อมต่อ API
- VULCAN HART การประกอบสายไฟ
- PASS AND SEYMOUR ตัวเชื่อมต่อ Plugtail Series
- EDWARDS MFG เครื่องกดร้าน 40 ตัน
- REMCO ใบมีดเดี่ยว 10 นิ้ว Ultra Hygiene Bench กวาดพื้น
- SMC VALVES กระบอกสูบก้านสูบ