ฮับตัวรับส่งสัญญาณแบบพาสซีฟ ALTRONIX พร้อมกำลังกล้องในตัว
สไตล์ | รุ่น | ความถี่ขาเข้า | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | เอาท์พุทปัจจุบัน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ฮับเวย์16D | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | Passive UTP Hub W / Power 16 Channel | 10A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿66,571 | |
B | ฮับเวย์83D | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel W / 8 Dc Baluns | 5A | UTP Transceiver Hub, ชุดติดตั้งบนแร็ค | ฿46,758 | |
C | ฮับเวย์ 8DS | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel | 5A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿31,605 | |
B | ฮับเวย์8D | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel | 5A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿32,582 | |
C | HubWay83CDS | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel W / 8 Dc Baluns | 5A | UTP Transceiver Hub, ชุดติดตั้งบนแร็ค | ฿46,758 | |
C | ฮับเวย์8ซีดีเอส | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel | 5A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿31,994 | |
A | ฮับเวย์16ซีดี | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | Passive UTP Hub W / Power 16 Channel | 10A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿64,972 | |
B | ฮับเวย์8ซีดี | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel | 5A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿31,994 |
ฮับรับส่งสัญญาณแบบพาสซีฟ, พร้อมกำลังกล้องรวม
ฮับตัวรับส่งสัญญาณแบบพาสซีฟ Altronix UTP ใช้เพื่อถ่ายโอนวิดีโอ UTP พลังงาน และข้อมูลผ่าน CAT-5 เส้นเดียวหรือสายเคเบิลที่มีโครงสร้างสูงเพื่อการส่งข้อมูลความเร็วสูง มีช่องกล้อง 8 ช่องในกล่องประหยัดพื้นที่ แบบติดผนังหรือชั้นวางพร้อมการส่งสัญญาณวิดีโอสูงถึง 750 ฟุตต่อช่อง อุปกรณ์เหล่านี้มีเอาต์พุตป้องกัน PTC 24VAC หรือ 28VAC ที่เลือกแยกได้ พร้อมระบบป้องกันไฟกระชากเพื่อต้านทานอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ทางเลือก HubSat4D Passive UTP Transceiver Hub พร้อมพลังกล้องในตัว สามารถใช้เป็นโมดูลอุปกรณ์เสริมเพื่อส่งสัญญาณวิดีโอจากกล้อง 4 ตัวพร้อมกันผ่าน CAT-5 หรือสายเคเบิลที่มีโครงสร้างสูงเส้นเดียว และจ่ายไฟเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดแรงดันไฟฟ้าตกซึ่งสัมพันธ์กับการเดินสายเคเบิลยาว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ทดแทน OEM
- สายพานลำเลียง H-Stands
- ถังขยะ
- วาล์วไหลเกิน
- สลักเกลียว
- แทรกด้าย
- เครนและอุปกรณ์พู่ห้อย
- รอก
- การแข่งขันในร่ม
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- DORIAN บาร์คว้าน As-16r
- MILLER ELECTRIC ลากโล่
- ADAM EQUIPMENT เครนเครื่องชั่ง
- DIXON ลำต้น
- SUPER-STRUT C720 Series แคลมป์ท่อ
- HOFFMAN Type 4 Free Stand With Quick Release Hinge ตัดการเชื่อมต่อกล่องหุ้ม
- WATTS ชุดเครื่องทำน้ำอุ่นแก๊ส Tankless
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/16-32 Unef
- SPEARS VALVES PVC Schedule 80 ข้อต่อลดข้อต่อ, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- NIBCO ฝาปิดล็อค