ALTRONIX HUBWAY8D Steel Passive UTP Hub, 8 ช่องกล้อง, พื้นผิวสีดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 8.50 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 1.63 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 19.13 |
เสร็จสิ้น | Black |
ความถี่ขาเข้า | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC / 230 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 24 VAC หรือ 28 VAC |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 5A |
หมวดหมู่ย่อย | ฮับเครื่องรับส่งสัญญาณ: ติดแร็ค |
ชนิดภาพเขียน | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ |
UPC | 782239942091 |
แรงดันขาออก | 24 VAC หรือ 28 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.55 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.45 |
รหัส HS | 8525601055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความถี่ขาเข้า | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | เอาท์พุทปัจจุบัน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฮับเวย์16ซีดี | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | Passive UTP Hub W / Power 16 Channel | 10A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿64,972 | ||
ฮับเวย์16D | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | Passive UTP Hub W / Power 16 Channel | 10A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿66,571 | ||
HubWay83CDS | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel W / 8 Dc Baluns | 5A | UTP Transceiver Hub, ชุดติดตั้งบนแร็ค | ฿46,758 | ||
ฮับเวย์83D | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel W / 8 Dc Baluns | 5A | UTP Transceiver Hub, ชุดติดตั้งบนแร็ค | ฿46,758 | ||
ฮับเวย์8ซีดี | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel | 5A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿31,994 | ||
ฮับเวย์8ซีดีเอส | เฮิร์ตซ์ 60 | 115 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel | 5A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿31,994 | ||
ฮับเวย์ 8DS | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ | 115 VAC / 230 VAC | Passive UTP Hub W / Power 8 Channel | 5A | ฮับตัวรับส่งสัญญาณ UTP, แร็คเมาท์ | ฿31,605 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.