CLIMAX METAL PRODUCTS CC Series, คัปปลิ้งจับยึด 1 ชิ้น
สไตล์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | ความกว้างของรูกุญแจ | แม็กซ์ แรงบิด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CC-200 200- | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ | 2 "x 2" | 3-1 / 4 " | - | 9500 นิ้ว. | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 นิ้ว | ฿10,534 | |
A | CC-125 125- | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4 " | - | 3080 นิ้ว. | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | ฿3,743 | |
A | CC-175 175- | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | - | 8310 นิ้ว. | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 นิ้ว | ฿8,908 | |
A | CC-075 075- | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 4 " | - | 1850 นิ้ว. | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | ฿2,695 | |
A | CC-100 100- | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ | 1 "x 1" | 2" | - | 2470 นิ้ว. | 1.75 " | 3" | 1/4-28 x 5/8" | ฿2,851 | |
A | CC-150 150- | ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2 " | - | 3700 นิ้ว. | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | ฿4,621 | |
B | ซีซี-175-175-KW | ประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ | 1-3/4" x 1-3/4" | 3" | 3 / 8 " | 8310 นิ้ว. | 3" | 3" | 5 / 16-24 x 1 นิ้ว | ฿13,150 | |
B | ซีซี-200-200-KW | ประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ | 2 "x 2" | 3-1 / 4 " | 1 / 2 " | 9500 นิ้ว. | 3.25 " | 3.25 " | 5 / 16-24 x 1 นิ้ว | ฿14,538 | |
B | ซีซี-075-075-KW | ประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ | 3 / 4 "x 3 / 4" | 1-3 / 4 " | 3 / 16 " | 1850 นิ้ว. | 1.75 " | 1.75 " | 1/4-28 x 5/8" | ฿2,868 | |
B | ซีซี-125-125-KW | ประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ | 1-1/4" x 1-1/4" | 2-1 / 4 " | 1 / 4 " | 3080 นิ้ว. | 2.25 " | 2.25 " | 1/4-28 x 3/4" | ฿6,003 | |
B | ซีซี-100-100-KW | ประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ | 1 "x 1" | 2" | 1 / 4 " | 2470 นิ้ว. | 2" | 2" | 1/4-28 x 5/8" | ฿3,826 | |
B | ซีซี-150-150-KW | ประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ | 1-1/2" x 1-1/2" | 2-1 / 2 " | 3 / 8 " | 3700 นิ้ว. | 2.5 " | 2.5 " | 1/4-28 x 3/4" | ฿6,304 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์แบริ่ง
- เครื่องสกัดพรม
- เข้าสู่ระบบอุปกรณ์เสริมของโพสต์
- รถบรรทุกมือกลอง
- ยางและล้อ
- เต้ารับและภาชนะ
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- มินัลบล็อก
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- 3M เทปสองหน้า
- WATTS เครื่องดูดสุญญากาศ
- COXREELS อุปกรณ์หมุนทองเหลือง, ซีลไนไตรล์, การออกแบบการไหล 90 องศา
- TEMPCO ลวดเทอร์โมคัปเปิล
- PARKER 3000 ซีรี่ส์, ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- HOFFMAN ตู้สวิตช์เครือข่าย Proline Series
- SPEARS VALVES ปลั๊กวาล์วโอริงชุดซ่อมวาล์ว Buna-N
- BOSTON GEAR คลัตช์โอเวอร์โหลด
- BULLDOG แม่แรงเทรลเลอร์ แบบกลม
- ALLEGRO SAFETY ระบบโบลเวอร์โลหะแบบ Axial AC และ DC พร้อม MVP ขนาด 8 นิ้ว