Climax Metal Cc-150-150-kw | ข้อต่อเหล็กแข็ง | 29nk74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YQD 29NK74

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW Coupling เหล็กแข็ง

In Stock
รายการ: AF8YQD รุ่น: CC-150-150-KWข้ามอ้างอิง: 29NK74
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
฿6,397 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia1-1/2" x 1-1/2"
การกวาดล้าง Dia2-1 / 2 "
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 8 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ RPM4000
แม็กซ์ แรงบิด3700 นิ้ว.
ภายนอก Dia.2.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ขนาดสกรู1/4-28 x 3/4"
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ
UPC044861409312

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.4
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดภาพเขียนเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaความกว้างของรูกุญแจแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูราคา
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075 ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YPU 29NK65 CC-075 075-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 นิ้ว.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"฿2,539
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YPV29NK66 CC-100 100-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ1 "x 1"2"-2470 นิ้ว.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"฿3,011
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-125-125 ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YPW29NK67 CC-125 125-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 นิ้ว.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"฿4,538
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YPX 29NK68 CC-150 150-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 นิ้ว.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"฿4,759
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YPY 29NK69 CC-175 175-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 นิ้ว.3"3"5 / 16-24 x 1 นิ้ว฿8,921
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YPZ 29NK70 CC-200 200-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 นิ้ว.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 นิ้ว฿9,925
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075-KW ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AF8YQA 29NK71 ซีซี-075-075-KWประเภทแคลมป์สองชิ้นพร้อมรูกุญแจ3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 นิ้ว.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"฿3,242

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150-KW Coupling เหล็กแข็ง
฿6,397 / หน่วย