ALTRONIX หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเสียบ 60Hz
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | แรงดันเอาท์พุท | คะแนน VA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TP2450 | 3.4 " | 2.3 " | 120 VAC | 24 VAC | 50 | 2.6 " | ฿1,944 | |
A | TP1220 | 3.25 " | 2.38 " | 115 VAC | 12 VAC | 20 | 2.63 " | ฿1,374 | |
A | TP1620 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 20 | 2.63 " | ฿1,374 | |
A | TP1640 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 40 | 2.63 " | ฿1,815 | |
A | TP1650 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 16.5 VAC | 50 | 2.63 " | ฿2,026 | |
A | TP2420 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 20 | 2.63 " | ฿1,374 | |
A | TP2440 | 3.25 " | 2.38 " | 120 VAC | 24 VAC | 40 | 2.63 " | ฿1,815 |
เสียบปลั๊ก Transformers, 60Hz
หม้อแปลงปลั๊กอิน Altronix ให้แรงดันไฟฟ้า 115VAC หรือ 120VAC แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม มีขั้วต่อขั้วต่อแบบสกรู ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการยึดที่แน่นหนา และติดตั้งบนผนังเพื่อป้องกันฝุ่น ความชื้น แรงกระแทก และแรงสั่นสะเทือน เลือกจากหม้อแปลงเหล่านี้ที่มีพิกัดแรงดันไฟฟ้า 20VA, 40VA และ 50VA
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อสแตนเลส
- แอร์แซนเดอร์
- พื้นที่ LED และไฟถนน
- อุปกรณ์ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- อุปกรณ์เสริมบล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- เครื่องมือตกแต่ง
- เครื่องมือถือ
- การวินิจฉัยและการตรวจสอบยานยนต์
- การใส่เกียร์
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- JACOB HOLTZ ล้อคู่แข็ง
- CLC รองเข่า
- AMPCO METAL Drift Pin, Barrel Type,
- WALTER TOOLS Jobber ดอกสว่านคาร์ไบด์ 17 มม
- APPROVED VENDOR ท่อ 0.118 นิ้ว
- NYCOIL ท่อ 0.180 นิ้ว
- FLUORAMICS น้ำยาซีลเกลียวสูตร 8
- MASTER APPLIANCE ชุดคอนเนคเตอร์ประกบสายไฟซีรีส์ Multiseal
- SPEAKMAN ตลับ
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BD, ขนาด 818, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow