Altronix Tp1650 | หม้อแปลงไฟฟ้าปลั๊กนิ้ว 120 Out 16.5 50va | 4wcd2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX TP1650 Plug-in Transformer นิ้ว 120 Out 16.5 50va | AE2AMG 4WCD2

ALTRONIX TP1650 Plug-in Transformer นิ้ว 120 Out 16.5 50va

In Stock
รายการ: AE2AMG รุ่น: TP1650อ้างอิงไขว้: 4WCD2
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
฿2,026 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลั๊กอินหม้อแปลงไฟฟ้า
สีสีน้ำตาล
ประเภทการเชื่อมต่อสกรูเทอร์มินัล
ความลึก3.25 "
ความสูง2.38 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
อัตราส่วน IPไม่ได้รับการจัดอันดับ
แรงดันเอาท์พุท16.5 VAC
สไตล์ติดผนัง
อุณหภูมิ ลุกขึ้น0 ถึง 49 องศา
ขนาดเคล็ดลับไม่มีสาย
UPC782239938308
คะแนน VA50
ความกว้าง2.63 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8504409510
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตแรงดันเอาท์พุทคะแนน VAความกว้างราคา
ALTRONIX TP1220 Plug-in Transformer นิ้ว 115 ออก 12 20va | AE2AMD 4WCC8 TP12203.25 "2.38 "115 VAC12 VAC202.63 "฿1,374
ALTRONIX TP1620 Plug-in Transformer นิ้ว 120 Out 16.5 20va | AE2AME 4WCC9 TP16203.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC202.63 "฿1,374
ALTRONIX TP1640 Plug-in Transformer นิ้ว 120 Out 16.5 40va | AE2AMF 4WCD1 TP16403.25 "2.38 "120 VAC16.5 VAC402.63 "฿1,815
ALTRONIX TP2420 Plug-in Transformer นิ้ว 120 ออก 24 20va | AE2AMH 4WCD3 TP24203.25 "2.38 "120 VAC24 VAC202.63 "฿1,374
ALTRONIX TP2440 Plug-in Transformer นิ้ว 120 Out 24 40va | AE2AMJ 4WCD4 TP24403.25 "2.38 "120 VAC24 VAC402.63 "฿1,815
ALTRONIX TP2450 Plug-in Transformer นิ้ว 120 Out 24 50va | AE2AMK 4WCD5 TP24503.4 "2.3 "120 VAC24 VAC502.6 "฿1,944

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX TP1650 Plug-in Transformer นิ้ว 120 Out 16.5 50va
฿2,026 / หน่วย