แหล่งจ่ายไฟ CCTV ALTRONIX, 1 Fused & 3 PTC Outputs
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | เอาท์พุทปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | WPTV244175UL | พาวเวอร์ซัพพลาย 3PTC 1Fuse 24Vac @ 10A Max | 24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A | ฿15,264 | |
B | WPTV244300UL | พาวเวอร์ซัพพลาย 3PTC 1Fuse 24Vac @ 15A Max | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | ฿17,219 |
แหล่งจ่ายไฟ CCTV, 1 Fused & 3 PTC Outputs
Altronix นำเสนอหน่วยจ่ายไฟเพื่อจ่ายไฟผ่านเอาต์พุตที่มีการป้องกัน 4 ช่องสำหรับกล้องวงจรปิด เครื่องทำความร้อน และอุปกรณ์เสริมสำหรับวิดีโอ พาวเวอร์ซัพพลายของกล้องวงจรปิดเหล่านี้มาพร้อมกับเอาต์พุตจำกัดกำลังไฟคลาส 2 สามตัวที่ได้รับการป้องกันด้วย PTC เพื่อป้องกันกระแสไฟเกินที่ตั้งค่าใหม่ได้ หน่วยเหล่านี้มีตู้ที่ได้รับการจัดอันดับ NEMA 4 สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง หน่วยเหล่านี้รวมเข้ากับฟังก์ชันพลังงานหลักที่มีไฟส่องสว่างเพื่อตัดการเชื่อมต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์ด้วยการรีเซ็ตด้วยตนเองอย่างง่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขวด
- ขวดสเปรย์และสเปรย์ทริกเกอร์
- คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้และอุปกรณ์แสดงผล
- กระบอกสูบที่สำเร็จการศึกษา
- ฝาปิดภาชนะสแตนเลส
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- อุปกรณ์เสริมปั๊ม
- การกรอง
- กลองและถังปั๊ม
- เครื่องมือกลึง
- PELTOR ที่ครอบหู
- THERMOSAFE แขนส่งขวด
- ENPAC จับอ่างล้างหน้า
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับการติดต่อสไตล์ลินคอล์น
- HUBBELL PREMISE WIRING INFINe สถานีโมดูลาร์เพลทเฟรม
- ULTRA-DEX USA CDGT ซีรี่ส์เม็ดมีดคาร์ไบด์เพชร
- PARKER เครื่องหล่อลื่นแบบหมอกขนาดเล็ก ตัวเครื่องสังกะสี ซีลไนไตรล์
- TEMPSET TECH ท่ออ่อน
- HUB CITY เฟืองตัวหนอนด้านขวาของเพลาขาออกที่เป็นของแข็ง
- SMC VALVES เครื่องทำลมแห้ง IDG Series