ALTRONIX WPTV244175UL แหล่งจ่ายไฟ 3ptc 1 ฟิวส์ 24vac @ 10a Max
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย 3PTC 1Fuse 24Vac @ 10A Max |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 6.00 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 12 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 8.00 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | 4 |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 24 VAC @ 7A หรือ 28 VAC @ 6.25A |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ |
ชนิดภาพเขียน | กล้องวงจรปิด Ac กลางแจ้ง |
แรงดันขาออก | 24 VAC หรือ 28 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 32.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.23 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | เอาท์พุทปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
WPTV244300UL | พาวเวอร์ซัพพลาย 3PTC 1Fuse 24Vac @ 15A Max | 24 VAC @ 12.5A หรือ 28 VAC @ 10A | ฿17,219 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.