ALTRONIX เข้าถึงโมดูลจ่ายไฟพร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟ
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ชิ้น | จำนวนเอาท์พุท | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1024ULM | สีเทา | พาวเวอร์ซัพพลาย 5 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A | VDC 24 | VDC 24 | ฿23,099 | |
B | AL1012ULM | สีเทา | พาวเวอร์ซัพพลาย 5 ฟิวส์ 12 VDC @ 10A | VDC 12 | VDC 12 | ฿20,064 | |
C | AL1024ULMR | สีแดง | พาวเวอร์ซัพพลาย 5ฟิวส์ 24 VDC @ 10A สีแดง | VDC 24 | VDC 24 | ฿23,438 |
เข้าถึงโมดูลการจ่ายพลังงานด้วยอุปกรณ์จ่ายไฟ
โมดูลจ่ายไฟเข้า Altronix พร้อมอุปกรณ์จ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ ใช้สำหรับจ่ายไฟ ติดตั้ง และซ่อมแซมระบบควบคุมการเข้าออกและอุปกรณ์เสริม พาวเวอร์ซัพพลายแบบหลายเอาต์พุตเหล่านี้สามารถทำงานได้ทั้งในโหมด Fail-Secure และ Fail-Safe สำหรับเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าที่ปรับได้ คอนโทรลเลอร์เหล่านี้ให้ความร้อนเกินพิกัดและการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และสามารถบรรจุแบตเตอรี่เจลหรือแบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบซีลในเครื่องชาร์จในตัว ให้ความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 85% (+/- 5%) และมีขนาดความกว้างของตู้ 12 และ 13 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตผลกระทบ
- เครื่องตัดรองชนะเลิศ
- ระบบท่ออ่อน
- อุปกรณ์ฮีตเตอร์อินฟราเรดไฟฟ้า
- ตู้เก็บเกียร์
- มอเตอร์ HVAC
- มินัลบล็อก
- เล็บ
- อุดรูรั่ว
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- ASHLAND CONVEYOR รางเลื่อนเตียงไฟฟ้า
- DAYTON สายโวลต์เครื่องกล Tstats
- SPEEDAIRE Valve Lockout 3/8 นิ้ว
- POWER FIRST ตัวป้องกันสายเคเบิล 5 ฟุต
- HONEYWELL TL ซีรี่ส์, สวิตช์สลับ 4PDT
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ล็อคเครื่องซักผ้า
- VOLLRATH แส้ฝรั่งเศส
- GRAINGER รถบรรทุกแผง
- ELOBAU เซ็นเซอร์มุม 120 องศา
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 80