ALTRONIX AL1024ULM พาวเวอร์ซัพพลาย 5 ฟิวส์ 24vdc @ 10a
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พาวเวอร์ซัพพลาย 5 ฟิวส์ 24 VDC @ 10A |
ต้องใช้แบตเตอรี่ | ไม่ |
ความลึกของตู้ (นิ้ว) | 4.50 |
ความสูงของตู้ (นิ้ว) | 15.5 |
ความกว้างของตู้ (นิ้ว) | 12.00 |
เสร็จสิ้น | สีเทา |
ความถี่ขาเข้า | เฮิร์ตซ์ 60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115 VAC |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนเอาท์พุท | VDC 24 |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 10A |
หมวดหมู่ย่อย | แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ |
ชนิดภาพเขียน | Multi-OutPut แหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จไฟตัดการเชื่อมต่อ |
แรงดันขาออก | VDC 24 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.99 |
รหัส HS | 8537109070 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ชิ้น | จำนวนเอาท์พุท | แรงดันขาออก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1012ULM | สีเทา | พาวเวอร์ซัพพลาย 5 ฟิวส์ 12 VDC @ 10A | VDC 12 | VDC 12 | ฿20,064 | ||
AL1024ULMR | สีแดง | พาวเวอร์ซัพพลาย 5ฟิวส์ 24 VDC @ 10A สีแดง | VDC 24 | VDC 24 | ฿23,438 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.