ที่ชาร์จ / บอร์ดพาวเวอร์ซัพพลาย ALTRONIX, เอาต์พุตแบบหลอมเดี่ยว
สไตล์ | รุ่น | ชิ้น | ความยาว | จำนวนเอาท์พุท | แรงดันขาออก | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AL1012ULXB | บอร์ดจ่ายไฟ 12 VDC @ 10A | 5.1 " | VDC 12 | VDC 12 | 7.8 " | ฿13,697 | |
B | AL1024ULXB2 | บอร์ดจ่ายไฟ 24 VDC @ 10A | 5.11 " | VDC 24 | VDC 24 | 8.63 " | ฿15,864 |
เครื่องชาร์จ / บอร์ดจ่ายไฟ, เอาต์พุตแบบผสมเดี่ยว
เครื่องชาร์จ / บอร์ดจ่ายไฟ Altronix แปลงอินพุต 115VAC, 60 Hz เป็นเอาต์พุตแรงดันไฟ 12VDC เดี่ยวที่ไม่จำกัดพลังงาน มีโครงสร้างฟีนอลหรือไฟเบอร์กลาส ฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม และเอาต์พุตที่ผ่านการกรองและควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแหล่งจ่ายไฟ DC ที่ราบรื่น บอร์ดเหล่านี้ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและโอเวอร์โหลดความร้อน และมีเครื่องชาร์จในตัวสำหรับแบตเตอรี่ชนิดปิดผนึก กรดตะกั่ว หรือเจล พวกเขาเสนอการสลับไปยังแบตเตอรี่สแตนด์บายโดยอัตโนมัติในระหว่างที่ไฟฟ้ากระแสสลับขัดข้อง และแรงดันไฟฟ้าตกเป็นศูนย์เมื่อเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่สำรอง เลือกบอร์ดจ่ายไฟที่มีอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ 0 องศาถึง 49 องศาเซลเซียส และมีให้เลือกในเอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า 12VDC และ 24VDC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ประแจท่อ
- Hydrants ผนัง
- กระบอกสูบที่สำเร็จการศึกษา
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- ชุดชั้นวางท่อดับเพลิง
- เครื่องเป่าลม
- ถุงมือและอุปกรณ์ป้องกันมือ
- รถเข็นอเนกประสงค์
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- HALLOWELL Locker Slope ปิดด้านบนสุด
- APPROVED VENDOR ปลั๊กกันฝุ่น DP, อะแดปเตอร์ตัวผู้, อลูมิเนียม
- SOUTHWIRE COMPANY ไขควงหัวแฉก
- SPEARS VALVES PVC Class 125 IPS ข้อต่อแบบประดิษฐ์ 30 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- EATON E52 ซีรี่ส์ อินดัคทีฟ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
- DAYTON ใบพัดพัดลม
- MI-T-M ตัวขันยึด
- ZURN หมวกแก๊ปและแหวนรอง
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน SXRH
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E17 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDJS