Altronix Al1024ulxb2 | บอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย 24vdc @ 10a | 4teh6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ALTRONIX AL1024ULXB2 บอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย 24vdc @ 10a | AD9KJG 4TEH6

ALTRONIX AL1024ULXB2 บอร์ดจ่ายไฟ 24vdc @ 10a

In Stock
รายการ: AD9KJG รุ่น: AL1024ULXB2ข้ามอ้างอิง: 4TEH6
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
฿15,864 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอร์ดจ่ายไฟ 24 VDC @ 10A
ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่
ความสูง2.6 "
ความถี่ขาเข้าเฮิร์ตซ์ 60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต115 VAC
ความยาว5.11 "
วัสดุฟีนอลิกหรือไฟเบอร์กลาส
จำนวนเอาท์พุทVDC 24
เอาท์พุทปัจจุบัน10A
หมวดหมู่ย่อยแหล่งจ่ายไฟ / เครื่องชาร์จ
ชนิดภาพเขียนพาวเวอร์ซัพพลาย / แท่นชาร์จ
แรงดันขาออกVDC 24
ความกว้าง8.63 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)10.41
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS8504409580
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

บอร์ดจ่ายไฟ Altronix AL1024ULXB2 แปลงไฟ AC ขาเข้าให้เป็นไฟ DC ที่เสถียรและเชื่อถือได้ เพื่อให้ส่วนประกอบด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทำงานได้สม่ำเสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขอบเขตของการควบคุมการเข้าถึง การรักษาความปลอดภัย และการเฝ้าระวัง เพื่อให้มั่นใจในการปกป้องจุดเชื่อมต่อและการทำงานของระบบรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • บอร์ดจ่ายไฟ Altronix AL1024ULXB2 มีโครงสร้างฟีนอลหรือไฟเบอร์กลาสเพื่อให้มั่นใจในความทนทานและความยืดหยุ่นในสภาพแวดล้อมต่างๆ
  • มีเอาต์พุตหลายตัวเพื่อรองรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายในระบบรักษาความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึง
  • บอร์ดจ่ายไฟนี้มีสายแบตเตอรี่เพื่อช่วยให้ใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าสำรองได้ง่าย
  • เป็นไปตามมาตรฐาน UL และตรงตามเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับ
  • ทำงานที่ความถี่อินพุต 60 Hz: ด้วยความถี่อินพุตมาตรฐาน 60 Hz บอร์ดนี้สามารถรองรับกำลังไฟฟ้าเข้าภายในช่วงที่ระบุได้

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม การออกแบบบอร์ดจ่ายไฟนี้มีขนาดกะทัดรัดเพียงใด?

A. AL1024ULXB2 มีดีไซน์กะทัดรัดด้วยขนาดความยาว 5.11 นิ้ว กว้าง 8.63 นิ้ว และสูง 2.6 นิ้ว

ถาม มีข้อกำหนดในการบำรุงรักษาสำหรับบอร์ดจ่ายไฟ Altronix AL1024ULXB2 หรือไม่

A. แนะนำให้มีการตรวจสอบและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อขจัดฝุ่นและเศษซากเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ใช้ควรตรวจสอบด้วยว่าคุณสมบัติการป้องกันการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลดกำลังทำงานอยู่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นความยาวจำนวนเอาท์พุทแรงดันขาออกความกว้างราคา
ALTRONIX AL1012ULXB บอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย 12vdc @ 10a | AD9KHU 4TEG3 AL1012ULXBบอร์ดจ่ายไฟ 12 VDC @ 10A5.1 "VDC 12VDC 127.8 "฿13,697

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ALTRONIX AL1024ULXB2 บอร์ดจ่ายไฟ 24vdc @ 10a
฿15,864 / หน่วย