ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS ข้องอตัวผู้ตะกั่วต่ำ ทองเหลือง
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700069-1412 | 1-18 x 1-1/8-18 | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 7 / 8 " | ฿2,833 | |
A | 700069-0304 | 3/8-24 x 7/16-24 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 3 / 16 " | ฿515 | |
A | 700069-0202 | 5 / 16-24 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ฿333 | |
A | 700069-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 3 / 16 " | ฿349 | |
A | 700069-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ฿294 | |
A | 700069-0404 | 7 / 16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿350 | |
A | 700069-0406 | 7/16-24 x 9/16-24 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ฿590 | |
A | 700069-0408 | 7/16-24 x 11/16-20 | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ฿866 | |
A | 700069-0812 | 11/16-20 x 1-18 | 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ฿1,670 | |
A | 700069-1012 | 13/16-18 x 1-18 | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ฿1,486 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงรหัสสี
- ชุดบำรุงรักษา
- อะแดปเตอร์ BNC
- ลวดเทอร์โมคับเปิล
- แล็บแวร์
- สวิทช์
- ยาง
- เครื่องมือไฟฟ้า
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- SCOTCH เครื่องปิดเทปปิดผนึกกล่องแบบตั้งโต๊ะ
- RUBBERMAID ด้ามม็อบอะลูมิเนียม
- LUMAPRO ไฟทำงานแบบพกพาพร้อมที่จับ
- HARRIS เคล็ดลับการควัก
- MAXXIMA ไฟเตือนเสริม
- ALLEGRO SAFETY เครื่องดูดควัน Tyvek บำรุงรักษาฟรี
- KOHLER โถปัสสาวะชายแบบลูกสูบ ยี่ห้อ Kohler
- SPEARS VALVES ตารางพีวีซี 80 DWV ประดิษฐ์ฟิตติ้งประเดิมสุขาภิบาล, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- SPEARS VALVES PVC Y Strainers, ปลายเกลียว True Union, EPDM
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์เซ็นเซอร์