อุปกรณ์เดินสายฮับเบล-สวิตช์เซนเซอร์ KELLEMS
สไตล์ | รุ่น | สี | คุ้มครอง | ชนิดเซนเซอร์ | เวลาล่าช้า | ช่วงจับเวลา | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WS2000GY | สีเทา | 1200 ตารางฟุต | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | ด้วยมือ | 20 วินาที ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿4,919 | |
B | AD2000GY1 | สีเทา | 1000 ตารางฟุต | เทคโนโลยีคู่ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
C | AU2000GY1 | สีเทา | 400 ตารางฟุต | ล้ำเสียง | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | - | RFQ
|
D | AD2000I1N | งาช้าง | 1000 ตารางฟุต | เทคโนโลยีคู่ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿16,504 | |
E | AP2000I1 | งาช้าง | 1000 ตารางฟุต | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿9,553 | |
F | AD2000I1 | งาช้าง | 1000 ตารางฟุต | เทคโนโลยีคู่ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿16,255 | |
G | AD2000LA1 | อัลมอนด์ไลท์ | 1000 ตารางฟุต | เทคโนโลยีคู่ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿15,378 | |
H | AD2000W1 | ขาว | 1000 ตารางฟุต | เทคโนโลยีคู่ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿15,378 | |
I | AD2000W1N | ขาว | 1000 ตารางฟุต | เทคโนโลยีคู่ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿17,927 | |
J | AP2000W1 | ขาว | 1000 ตารางฟุต | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿9,553 | |
K | WS1001NW | ขาว | 1200 ตารางฟุต | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | ด้วยมือ | 20 วินาที ถึง 30 นาที | 120 VAC | 120 VAC | ฿2,958 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์บาร์
- เครื่องเขย่าและโรเตเตอร์
- เปลและเตียงสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉิน
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดแบบพกพา
- คอนแทคแม่เหล็ก NEMA
- การป้องกันใบหน้า
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- ไฟฉุกเฉิน
- สปริงส์
- แท่งเชื่อมและลวด
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist Lock Receptacles อุปกรณ์ล็อค
- LOUISVILLE บันไดอะลูมิเนียมซีรีส์ AS4000
- 3M แว่นตาป้องกันระดับพรีเมียม Anti-Fog Safety
- CH HANSON แท็กโลหะเปล่า, หกเหลี่ยม
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-12 Un
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 8-36 Unf Lh
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ 50Hz, IP44 พัดลมแบบปิดทั้งหมดระบายความร้อนด้วยเฟรม NEMA สามเฟส
- INSIZE เกจเจาะ
- FANTECH FKD Series พัดลมไหลแบบผสม
- WEG GPH2-Series ซอฟต์สตาร์ทเตอร์แบบปิด