HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS สวิตช์เซ็นเซอร์ AU2000GY1, อัตราการเข้าพัก/ตำแหน่งว่าง, อัลตราโซนิก, 1 รีเลย์, พร้อมตาแมว, สีเทา
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เซ็นเซอร์สวิทช์ |
สี | สีเทา |
คุ้มครอง | 400 ตารางฟุต |
ประเภทการติดตั้ง | ผนัง |
ชนิดเซนเซอร์ | ล้ำเสียง |
เวลาล่าช้า | Adaptive / Digital |
ช่วงจับเวลา | 4 ถึง 30 นาที |
มุมมอง | องศา 180 |
แรงดันไฟฟ้า | 120 / 277 VAC |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 120 / 277 VAC |
วัตต์ที่ 120V | 800/1000 |
วัตต์ที่ 277V | 1800 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.37 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.14 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | คุ้มครอง | ชนิดเซนเซอร์ | เวลาล่าช้า | ช่วงจับเวลา | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WS1001NW | ขาว | 1200 ตารางฟุต | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | ด้วยมือ | 20 วินาที ถึง 30 นาที | 120 VAC | 120 VAC | ฿2,958 | ||
WS2000GY | สีเทา | 1200 ตารางฟุต | อินฟราเรดแบบพาสซีฟ | ด้วยมือ | 20 วินาที ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿4,919 | ||
AD2000I1 | งาช้าง | 1000 ตารางฟุต | เทคโนโลยีคู่ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿16,255 | ||
AD2000W1 | ขาว | 1000 ตารางฟุต | เทคโนโลยีคู่ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿15,378 | ||
AD2000GY1 | สีเทา | 1000 ตารางฟุต | เทคโนโลยีคู่ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | - | RFQ
| |
AD2000LA1 | อัลมอนด์ไลท์ | 1000 ตารางฟุต | เทคโนโลยีคู่ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿15,378 | ||
AD2000I1N | งาช้าง | 1000 ตารางฟุต | เทคโนโลยีคู่ | Adaptive / Digital | 4 ถึง 30 นาที | 120 / 277 VAC | 120 / 277 VAC | ฿16,504 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.