ANSELL 59-408 Activarmr Cut Resistant Sleeves
ปลอกกันบาด Activarmr 59-408
ปลอกป้องกันการบาดของ Ansell ActivArmr 59-408 ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องพนักงานจากวัตถุมีคมและวัสดุในระหว่างปฏิบัติงาน เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ ปลอกเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานการผลิต งานโลหะ การก่อสร้าง และการจัดการวัสดุ
คุณสมบัติ
- Ansell ActivArmr 59-408 cut-resistant sleeves feature ANSI/ISEA Level A2 cutting standard, offering moderate cut resistance suitable for handling cardboard, light raw materials and plastic, ensuring worker safety.
- These sleeves have a 22-inch length, extending forearm protection.
- They feature a thumbhole design, providing a secure and comfortable fit and ensuring that sleeves stay in place during use.
- These sleeves are latex-free, making them suitable for users with latex allergies.
- They are made of Kevlar, enhancing protection against cuts and abrasions.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วงเล็บทรงกระบอก
- เครื่องพ่นสีมือถือ
- บัลลาสต์แม่เหล็ก
- สวิตช์เลือกแบบไม่ส่องสว่างพร้อม Contact Block
- ตัวระบุการกัดกร่อนของเหล็กเส้น
- การตรวจจับก๊าซ
- การป้องกันความผิดพลาดบนพื้นดิน
- ปุ่มกด
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- ฮาร์ดแวร์
- SIEMENS SLD ซีรี่ส์เบรกเกอร์ 3 ขั้ว
- SPEEDAIRE ชุดคอยล์ 120VAC
- ELMA ULTRASONICS ตะกร้าสแตนเลส
- VELVAC 12 ถึง 10 AWG Ring Terminal
- PASS AND SEYMOUR กล่องพัดลมเพดานกลมซีรีส์ Slater
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 Wyes, Socket x Socket x Socket
- KIMBLE CHASE อะแดปเตอร์
- VESTIL รางป้องกันท่อระบายน้ำซีรีส์ MHGR
- BROWNING เฟืองคู่เหล็กสำหรับโซ่เบอร์ 80
- BROWNING สายพานด้ามจับ Super A Series