ANSELL 11-539 ถุงมือกันบาดน้ำหนักเบาพิเศษ Hyflex
11-539 ถุงมือกันบาดน้ำหนักเบาพิเศษ Hyflex
ถุงมือกันบาดซีรีส์ Ansell HyFlex 11-539 ช่วยลดความเสี่ยงของการฉีกขาดและการบาดเจ็บที่เกิดจากของมีคม เครื่องจักร หรือการหยิบจับวัสดุมีคม อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ การบินและอวกาศ การก่อสร้าง และงานโลหะ
คุณสมบัติ
- ถุงมือกันบาดซีรีส์ Ansell HyFlex 11-539 ใช้เทคโนโลยีสวมใส่สบายของ ZONZ เพื่อการระบายอากาศและการเคลื่อนไหวตามหลักสรีรศาสตร์
- มีสูตรเทคโนโลยี FORTIX เพื่อเพิ่มความทนทานต่อการเสียดสีและการยึดเกาะที่เหนือกว่า
- ถุงมือ HyFlex เหล่านี้มีซับในน้ำหนักเบาพิเศษ 18G พร้อมเทคโนโลยี INTERCEPT เพื่อประสิทธิภาพ ANSI ระดับ 2
- พวกเขามีฝ่ามือกำบังสิ่งสกปรกที่ช่วยให้มือของคนงานสะอาด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดซ็อกเก็ตกระแทก
- อุปกรณ์ Paint Shaker
- ไดรเวอร์บิตซ็อกเก็ตผลกระทบ
- อะแดปเตอร์สอบเทียบ
- บานเกล็ดประตู
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- สกรู
- ชุดเครื่องมือช่าง
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- หินลับมีดขัด
- HONEYWELL มอเตอร์ Modutrol IV
- LIFT-ALL สวมแผ่น
- PROTO Ball Pein Hammer Antivibe เหล็ก
- WESCO รถบรรทุกมือ Noseplates
- TOUGH GUY แปรงขัดไนล่อนสีขาว
- ADVANCE TABCO หน่วยแสดงขวดสุรา
- SPEARS VALVES DC Isolation Coupler PVC ตาราง 80 x PVC ตาราง 40 Clear
- SPEARS VALVES PVC Class 200 IPS Fabricated Fitting 22-1/2 องศา ข้อศอก ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิดบุช QD, หมายเลขโซ่ 35
- APPLETON ELECTRIC หลอดฟลูออเรสเซนต์ป้องกันการระเบิด