ANSELL 74-301 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบผิว Hyflex
สไตล์ | รุ่น | ความยาว | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 74-301 | 8.5 " | 6 | ฿1,005 | |
A | 74-301 | 9.25 " | 7 | ฿1,005 | |
A | 74-301 | 10 " | 8 | ฿1,005 | |
A | 74-301 | 10.25 " | 9 | ฿1,005 | |
A | 74-301 | 11 " | 10 | ฿1,005 |
74-301 ถุงมือกันบาดแบบไม่เคลือบ Hyflex
ถุงมือทนการตัดแบบไม่เคลือบ Ansell HyFlex 74-301 ผลิตขึ้นอย่างพิถีพิถันสำหรับงานโลหะ การจัดการกระจก และการบำรุงรักษาเครื่องจักร ปกป้องมือจากขอบคม ใบมีด และรอยถลอก การออกแบบที่ไม่เคลือบผิวช่วยให้ระบายอากาศได้ เพิ่มความสบายระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
คุณสมบัติ
- Ansell HyFlex 74-301 uncoated cut-resistant gloves feature an exceptional ANSI/ISEA Cut Level A8, offering a high level of protection against cuts.
- They are equipped with stainless steel glove liners, providing cut resistance, making them suitable for the most demanding tasks.
- These gloves are latex-free, ensuring compatibility with latex-sensitive users and promoting workplace safety.
- They have a seamless knit, enhancing comfort and reducing the risk of seam-related discomfort during prolonged use.
- These gloves are silicone-free & uncoated, offering exceptional breathability and dexterity.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ปรับเทียบกระบวนการ
- สายเทอร์มินัลบล็อก
- บานพับลิฟท์
- สายจัมเปอร์
- การลดบูช
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- ควบคุมเสียงรบกวน
- แท่งเชื่อมและลวด
- การทดสอบยางมะตอย
- NOTRAX Diamond Switchboard Matting 831 Series, แผ่นรองสวิตช์บอร์ด
- TOUGH GUY ไม้กวาดข้างถนน
- WESTWARD รถเข็นถ่ายโอนข้อมูล
- CRUSHPROOF Stack Adapter, ยาง
- NORTH AMERICAN ชุดอุปกรณ์บาดเจ็บของรถสายตรวจ
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 2-56 Unc Lh
- VERMONT GAGE บูชจับแบบพลิกกลับได้
- EATON ท่อชายซีรีส์ 190627
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ไทม์มิ่งชนิดเทเปอร์บุช, สายพาน XH
- BOSTON GEAR ประเภทแรงขับ BOST-BRONZ ตลับลูกปืนทองแดงเผาผนึกที่ชุบน้ำมัน