ANVIL Schedule 80 จุกนมท่อปิดแบบไม่มีรอยต่อ
สไตล์ | รุ่น | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ความหนาของผนัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0332600204 | 0.125 " | 0.405 " | 1 / 8 " | 0.095 " | ฿313 | |
A | 0332604800 | 0.250 " | 0.504 " | 1 / 4 " | 0.119 " | ฿328 | |
A | 0332609403 | 0.375 " | 0.675 " | 3 / 8 " | 0.126 " | ฿396 | |
A | 0332614007 | 0.500 " | 0.84 " | 1 / 2 " | 0.147 " | ฿194 | |
A | 0332618602 | 0.750 " | 1.05 " | 3 / 4 " | 0.154 " | ฿227 | |
A | 0332623206 | 1.000 " | 1.315 " | 1" | 0.179 " | ฿302 | |
A | 0332627603 | 1.25 " | 1.66 " | 1.25 " | 0.191 " | ฿387 | |
A | 0332632009 | 1.500 " | 1.9 " | 1.5 " | 0.2 " | ฿454 | |
A | 0332636406 | 2" | 2.375 " | 2" | 0.218 " | ฿530 | |
A | 0332640606 | 2.5 " | 2.875 " | 2.5 " | 0.276 " | ฿1,788 | |
A | 0332644608 | 3" | 3.5 " | 3" | 0.3 " | ฿2,364 | |
A | 0332652205 | 4" | 4.5 " | 4" | 0.337 " | ฿3,130 | |
A | 0332655802 | 5" | 5.563 " | 5" | 0.375 " | ฿4,550 | |
A | 0332659002 | 6" | 6.625 " | 6" | 0.432 " | ฿4,797 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือวูบวาบและ Swaging
- เครื่องตัดรู
- อุปสรรคเชือก
- งา
- ไดรฟ์เครื่องปฏิกรณ์และฟิลเตอร์
- ไฟงาน
- แทรกด้าย
- ไฟล์
- กลองและถังปั๊ม
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- EAGLE BELTING แกนกลวง, พื้นผิวเรียบ, เข็มขัดกลม Shore A 85
- NOBLES แปรงทรงกระบอก
- APPROVED VENDOR Pocket Liquid In Glass เทอร์โมมิเตอร์
- DB PIPE STANDS Super Jack 100 ซีรีส์
- USA SEALING ปะเก็นหน้าแปลน Buna N, เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 13-3 / 8 นิ้ว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 7/16-28 Unef
- HUMBOLDT กระดาษกรอง
- SANDUSKY LEE ชั้นวางลวดมือถือ
- SMC VALVES การควบคุมการไหล
- GROVE GEAR ซีรีย์ NH, ขนาด 826, ตัวลดเกียร์หนอนที่อยู่อาศัยแบบแคบของ Ironman