Anvil 0332609403 | จุกนมปลายท่อ 3/8 นิ้ว ปิด | 20h675 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ANVIL 0332609403 จุกปิดท่อ 3/8 นิ้ว | AB4XFG 20H675

ANVIL 0332609403 จุกนมท่อ 3/8 นิ้วปิด

In Stock
รายการ: AB4XFG รุ่น: 0332609403ข้ามอ้างอิง: 20H675
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
฿358 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปิดจุกนมท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสีดำ
ภายใน Dia0.375 "
ความยาวปิดหน้านี้
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ300 psi WSP ที่ 550 องศา F
ภายนอก Dia.0.675 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
ตารางเวลา80
ไม่มีรอย / รอยไม่มีรอยต่อ
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง0.126 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)3.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ANVIL 0332600204 จุกปิดท่อ 1/8 นิ้ว | AB4XDV 20H641 03326002040.125 "0.405 "1 / 8 "0.095 "฿282
ANVIL 0332604800 จุกปิดท่อ 1/4 นิ้ว | เอบี4เซน20H658 03326048000.250 "0.504 "1 / 4 "0.119 "฿298
ANVIL 0332614007 จุกปิดท่อ 1/2 นิ้ว ความยาวปิด | เอบี4XGA 20H692 03326140070.500 "0.84 "1 / 2 "0.147 "฿179
ANVIL 0332618602 จุกปิดท่อ 3/4 นิ้ว ความยาวปิด | AB4XGU 20H710 03326186020.750 "1.05 "3 / 4 "0.154 "฿210
ANVIL 0332623206 จุกปิดท่อ 1 นิ้ว ความยาวปิด | AB4XHM 20H727 03326232061.000 "1.315 "1"0.179 "฿285
ANVIL 0332627603 จุกปิดท่อ 1-1/4 นิ้ว ความยาวปิด | AB4XJE 20H743 03326276031.25 "1.66 "1.25 "0.191 "฿351
ANVIL 0332632009 จุกปิดท่อ 1-1/2 นิ้ว ความยาวปิด | AB4XJX 20H759 03326320091.500 "1.9 "1.5 "0.2 "฿418

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ANVIL 0332609403 จุกนมท่อ 3/8 นิ้วปิด
฿358 / หน่วย