ANVIL Street Tee, NPT, Class 150, เหล็กเหนียวชุบกัลวาไนซ์
สไตล์ | รุ่น | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 0311062400 | 1" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿1,634 | |
A | 0311062806 | 1.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿3,975 | |
A | 0311062608 | 1.25 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿2,768 | |
A | 0311062004 | 1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿1,241 | |
A | 0311061600 | 1 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿1,173 | |
A | 0311064208 | 2" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿4,934 | |
A | 0311063002 | 2" | 150 psi ที่ 350 องศา F | -20 องศาถึง 350 องศา F | ฿6,917 | |
A | 0311062202 | 3 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿1,150 | |
A | 0311061808 | 3 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 150 องศา F | ฿1,302 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านเฟด Coolant
- ตะแกรงแม่เหล็กเรือน
- เครื่องมือเบ็ดเตล็ดคอนกรีต
- ค้อนตะลุมพุก
- ป้องกันการตก
- มินัลบล็อก
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- เครื่องมือความปลอดภัยพิเศษ
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS OPTIMYZER เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพักไฮเบย์พร้อมโฟโตเซลล์และรีเลย์
- VELVAC หัวกระจกแบบแมนนวล
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, ที่หนีบกันกระแทก, สแตนเลส
- MAKITA เครื่องเจียร
- INSTOCK ตู้เซฟกัดกร่อน
- REELCRAFT ข้อต่อลด
- HUMBOLDT กล่องความชื้นอลูมิเนียม
- SMC VALVES โซลินอยด์วาล์ว Vq100 ซีรี่ส์
- BALDOR / DODGE เฟืองซีรีส์ HT250
- BROWNING TPZ30L Series ลิมิตเตอร์แรงบิด