อุปกรณ์เดินสายไฟของฮับเบล-KELLEMS OPTIMYZER เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่ไฮเบย์พร้อมโฟโตเซลล์และรีเลย์
สไตล์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | HMHB2LVPCW | VDC 24 | VDC 24 | ฿5,663 | |
A | HMHB21UPCW | 120 ถึง 347 VAC | 120-347 VAC | ฿6,990 |
OPTIMYZER เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพักไฮเบย์พร้อมโฟโตเซลล์และรีเลย์
Hubbell Wiring Device-Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER เซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบพาสซีฟแบบดิจิทัลซึ่งช่วยลดการสูญเสียพลังงาน เช่น ไฟและการระบายอากาศที่ถูกทิ้งไว้ โดยการตรวจจับการปรากฏตัวของผู้คนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง มีเซ็นเซอร์รีเลย์สำหรับเชื่อมต่อและควบคุมระบบเสริม เช่น ระบบไฟและ HVAC และโฟโตเซลล์ในตัวสองตัวสำหรับการเก็บเกี่ยวในเวลากลางวัน เซ็นเซอร์ตรวจจับพื้นที่เหล่านี้รองรับความสูงในการติดตั้งระหว่าง 8 - 16 ฟุตสำหรับการกำหนดค่าช่องต่ำ และสูงสุด 45 ฟุตสำหรับการกำหนดค่าช่องสูง เซ็นเซอร์ H-MOSS MAXX ที่ทนทานเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับ NEMA 3R สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง เลือกจากเซนเซอร์ตรวจจับการเข้าพักเหล่านี้ซึ่งมีอัตราแรงดันไฟฟ้า 120 - 347VAC และ 24VDC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์แฮมเมอร์
- ชั่งน้ำหนักเรือและอาหาร
- วาล์วผสม
- ยาง Inflation Cage Accessories
- เครื่องหมายและปากกาที่ตรวจจับโลหะได้
- ขั้วต่อสายไฟ
- การป้องกันอัคคีภัย
- การป่าไม้
- ไฟฉุกเฉิน
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- POWER DRIVE เฟืองข้อต่อโซ่
- MASON ตัวแยกการสั่นสะเทือน
- DIXON ตัวเชื่อมต่อ Liqui-Fit Faucet
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮดรอลิกฟิลเตอร์ แก้ว 3 ไมครอน Buna Seal
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 3/8-32 Unef
- LUBESITE เครื่องป้อนจาระบีซีรีส์ 200
- EATON ชุดพัดลม PowerXL DG1 Series
- MAGLINER ดอลลี่พาเลท
- KIMBLE CHASE บิวเรต
- VESTIL น้ำหนัก