เฟืองโซ่คัปปลิ้ง POWER DRIVE
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | ประเภท Bore | จำเป็นต้องมีบูช | รูกุญแจ | ภายนอก Dia. | ขว้าง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C4016X1 | 1" | คงที่ | - | 0.250 0.125 X | 3" | 40 | 0.88 " | ฿1,844 | |
A | C4016X 1 1/4 | 1-1 / 4 " | คงที่ | - | 0.250 0.125 X | 3" | 40 | 0.88 " | ฿1,844 | |
A | C4016X1 1/8 | 1-1 / 8 " | คงที่ | - | 0.250 0.125 X | 3" | 40 | 0.88 " | ฿1,844 | |
B | C5016XH | 1/2 - 1-1/2" | บุช | QT หรือ H. | - | 4.125 " | 50 | 1.62 " | ฿3,636 | |
B | C6020XB | 1/2 - 2-7/16" | บุช | B | - | 5.5 " | 60 | 2.062 " | ฿6,329 | |
A | C4016X3 / 4 | 3 / 4 " | คงที่ | - | 0.1875 0.09375 X | 3" | 40 | 0.88 " | ฿1,844 | |
A | C4016X5 / 8 | 5 / 8 " | คงที่ | - | 0.1875 0.09375 X | 3" | 40 | 0.88 " | ฿1,844 | |
A | C4016X7 / 8 | 7 / 8 " | คงที่ | - | 0.1875 0.09375 X | 3" | 40 | 0.88 " | ฿1,844 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- กด Fit Fittings
- ถาดเสิร์ฟและจาน
- แสดงเครื่องส่งสัญญาณระดับของเหลว
- ส้อมเกษตรและสวน
- ระดับเลเซอร์แบบหมุนและแบบเส้นตรง
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- เครื่องชั่งและเครื่องชั่ง
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- การทดสอบดิน
- BRADY เครื่องหมายท่อประกอบด้วยแร่ใยหิน
- SPEEDAIRE ขายึดอะลูมิเนียม
- DAYTON พัดลมแบบหมุนกลับได้พร้อมชุดขับเคลื่อน ความสูง 34 นิ้ว
- DECTRON USA วงเล็บ
- BRADY กุญแจล็อค
- SUPER-STRUT มุมมุม
- SPEARS VALVES เช็ควาล์ว PVC True Union ปลายมีปีก EPDM
- EATON เบรกเกอร์วงจรแม่พิมพ์แบบอิเล็กทรอนิกส์ซีรีส์ NG, เฟรม NG
- EATON ชุดหน้าแปลนแยก
- BROWNING เฟืองเหล็กคู่พร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 160