Power Drive C4016x1 1/8 | ข้อต่อโซ่เฟือง Bore 1-1/8 In | 6agr5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

POWER DRIVE C4016X1 1/8 Chain Coupling Sprocket Bore 1-1 / 8 In | AE7THT 6AGR5

POWER DRIVE C4016X1 1/8 ข้อต่อโซ่เฟืองเจาะ 1-1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE7THT รุ่น: C4016X1 1/8อ้างอิงข้าม: 6AGR5
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
฿1,734 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเฟืองข้อต่อโซ่
เจาะ Dia1-1 / 8 "
ประเภท Boreคงที่
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที0.90
รูกุญแจ0.250 0.125 X
วัสดุเหล็ก
สูงสุด การวางแนวไม่ขนานกัน (นิ้ว)0.0050
ภายนอก Dia.3"
ขว้าง40
เซ็ตสกรูใช่
ชั่วคราว พิสัย-X องศาองศาเซลเซียส - องศา 25
ความกว้าง0.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS7315110045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความคลาดเคลื่อนเชิงมุม (4 องศา (10T-19T), 1/2 องศา (20T-24T))
  • End Float Tolerance (นิ้ว) (0.060)
  • สูงสุด จำนวนฟัน (16)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaประเภท Boreจำเป็นต้องมีบูชรูกุญแจภายนอก Dia.ขว้างความกว้างราคา
POWER DRIVE C4016X 1 1/4 เฟืองโซ่คัปปลิ้งเจาะ 1 1/4 นิ้ว | AE7THQ 6AGR3 C4016X 1 1/41-1 / 4 "คงที่-0.250 0.125 X3"400.88 "฿1,734
POWER DRIVE C4016X1 เฟืองข้อต่อโซ่ 1 นิ้ว | AE7THR 6AGR4 C4016X11"คงที่-0.250 0.125 X3"400.88 "฿1,734
POWER DRIVE C4016X3 / 4 Chain Coupling Sprocket Bore 3/4 In | AE7THU 6AGR6 C4016X3 / 43 / 4 "คงที่-0.1875 0.09375 X3"400.88 "฿1,734
POWER DRIVE C4016X5 / 8 Chain Coupling Sprocket Bore 5/8 In | AE7THV 6AGR7 C4016X5 / 85 / 8 "คงที่-0.1875 0.09375 X3"400.88 "฿1,734
POWER DRIVE C4016X7 / 8 Chain Coupling Sprocket Bore 7/8 In | AE7THW 6AGR8 C4016X7 / 87 / 8 "คงที่-0.1875 0.09375 X3"400.88 "฿1,734
POWER DRIVE C5016XH Chain Coupling Sprocket Bore 1/2 - 1-1 / 2 In | AE7THY 6AGT0 C5016XH1/2 - 1-1/2"บุชQT หรือ H.-4.125 "501.62 "฿3,418
POWER DRIVE C6020XB Chain Coupling Sprocket Bore Max 2-7 / 16 In | AE7TJA 6AGT2 C6020XB1/2 - 2-7/16"บุชB-5.5 "602.062 "฿5,506

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

POWER DRIVE C4016X1 1/8 ข้อต่อโซ่เฟืองเจาะ 1-1/8 นิ้ว
฿1,734 / หน่วย