POWER DRIVE
PowerDrive ก่อตั้งขึ้นในปี 1981 ในเมืองมิชิแกนซิตี้ รัฐอินเดียนา โดยผลิตผลิตภัณฑ์ไดรฟ์ซิงโครนัสและไดรฟ์แรงบิดสำหรับอุตสาหกรรมระบบส่งกำลัง โดยมีสินค้าคงคลังมากมายสำหรับเหล็กหล่อ เหล็ก อลูมิเนียม และพลาสติก อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบส่งกำลัง
ระบบส่งกำลัง ตัวกรอง
เกี่ยวกับ พาวเวอร์ ไดรฟ์
แค็ตตาล็อก PowerDrive ประกอบด้วยบูชเรียวและ QD, คัปปลิ้งโซ่, อุปกรณ์เสริมสายพาน, รอกสายพานเกียร์แบบซิงโครนัส, สเตอร์เฟืองตัวขับ, ตัวขันแน่นของตัวขับ, มัดไอเลอร์, เฟืองขับของเกียร์, เพลาตัวขันแน่น และอื่นๆ มู่เล่สายพานเกียร์ PowerDrive มีการออกแบบเจาะธรรมดาสำหรับการตัดเฉือนรูเริ่มต้นเพื่อให้พอดีกับขนาดเพลาอย่างแม่นยำ รอกสายพานเกียร์เหล่านี้มีร่องรูปฟันสี่เหลี่ยมคางหมูเพื่อการส่งแรงบิดที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานระดับต่ำถึงปานกลาง มาพร้อมกับความสามารถในการปรับแต่งร่องสลักและตั้งสกรูตามความต้องการของเพลาและการใช้งานเฉพาะ รอกสายพานเกียร์เหล่านี้สามารถปรับใช้กับสายพานไทม์มิ่ง XL Series ที่มีความกว้างและระยะพิทช์ด้านบนตรงกัน นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อความทนทานอีกด้วย ของแบรนด์ มัดคนขี้เกียจของสายพานตัววี โดดเด่นด้วยประเภทแบริ่งลูกกลิ้งเข็มเพื่อประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ มัดไอเดลอร์เหล่านี้มีการออกแบบร่องเพื่อให้เข้ากันได้กับสายพานรูปตัววีหรือสายพานกลม พวกเขามาพร้อมกับการผลิตเหล็กหล่อทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยืนยาว มัดไอเดลอร์เหล่านี้มีความคล่องตัวในการใช้งานกับเพลากระชับและส่วนสายพานร่องวีต่างๆ (4L, 5L, A, B) มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 1/2 / 1 นิ้ว และเส้นผ่านศูนย์กลางดุมล้อ 1-9/16 / 1-7/8 นิ้ว ให้การทำงานที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
PowerDrive รหัสสินค้า บางรายการข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับรุ่น Martin Sprocket, Morse Drum, Gates และ Vulcan Hart ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ PowerDrive ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ PowerDrive เหล่านี้มีขนาดเล็ก อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ PowerDrive เหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
บูช Taper Lock
เป็นส่วนประกอบอเนกประสงค์สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายดายในเครื่องจักร เช่น เฟืองและรอก บุชชิ่งเหล่านี้มีความทนทานสูงเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติม พวกเขากำจัดคอส...อ่านเพิ่มเติม
บูชเหล็กแยกเรียว
บุชชิ่งเหล่านี้มีหน้าแปลนแข็งสำหรับการเจาะแบบรวมศูนย์เพื่อลดการสั่นสะเทือนของไดรฟ์ และกระบอกแยกคู่เพื่อการยึดเพลาที่ปลอดภัย กุญแจภายนอกช่วยให้มั่นใจได้ถึงแรงขับเชิงบวกและแรงบิดที่เพิ่มขึ้น...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเฟืองคนเดินเตาะแตะแบบลูกปืนเข็ม PowerDrive และเฟืองคนเดินเตาะแตะแบบลูกปืน?
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเฟืองลูกกลิ้งแบบมีเข็มและเฟืองลูกกลิ้งแบบลูกปืนนั้นอยู่ที่ประเภทของตลับลูกปืนที่ใช้ เฟืองลูกกลิ้งแบบมีเข็มใช้ตลับลูกปืนแบบเข็มซึ่งเป็นลูกกลิ้งทรงกระบอก เพื่อการหมุนที่ราบรื่นยิ่งขึ้นและเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนัก ในทางกลับกัน เฟืองลูกปืนไอเดลอร์แบบลูกปืนใช้ลูกปืนเพื่อลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทาน ทางเลือกระหว่างทั้งสองขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการใช้งานเฉพาะ โดยตลับลูกปืนแบบเข็มที่ให้ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงกว่า และตลับลูกปืนเม็ดกลมที่ให้แรงเสียดทานน้อยลงเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
มีอุปกรณ์เสริมสายพาน PowerDrive อะไรบ้าง Raptor Supplies?
Raptor Supplies เสนอ กฎของสายพานตัววี, เครื่องตรวจสอบความตึงสายพานตัววี และ ราวแขวนติดผนังแบบสายพานตัววี.
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบล็อค
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- ขัด
- การแช่เย็น
- สวิตช์ลูกลอย
- ทางลาด
- ชุดหมัดและสิ่ว
- แผ่นฉนวนท่อ
- จานและอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์
- WESTWARD ไฟล์วัตถุประสงค์ทั้งหมด
- PARKER วาล์วโซลินอย
- DIXON Ferrules ยาว
- THOMAS & BETTS LTEUS02B ซีรี่ส์อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- MARTIN SPROCKET 3V Series Taper Busched 4 Groove Hi-Cap มัดฟางสต็อกด้วยลิ่ม
- FRIEDRICH เครื่องปรับอากาศบรรจุแนวตั้ง
- LINN GEAR ชั้นวางเกียร์ ระยะพิทช์ 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง
- BOSCH สว่านกระแทกไร้สาย
- CONTINENTAL ท่อปิโตรเลียมเทกอง
- GEDORE ประแจรวมกัน