FRIEDRICH เครื่องปรับอากาศบรรจุแนวตั้ง
สไตล์ | รุ่น | วัตต์ | Air Flow | แอมป์ | พื้นที่ (Square-Ft.) | ความจุ | ขนาด | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VHA24K75 | - | - | - | 1201 ถึง 1400 ตารางฟุต | 17000 บีทียู | 50 "x 23" x 23 " | 50 " | AC 230V | ฿272,392 | RFQ
|
A | VHA24K50 | - | - | - | 1200 ถึง 1400 ตารางฟุต | 17000 บีทียู | 50 "x 23" x 23 " | 50 " | AC 208 / 230V | ฿269,662 | RFQ
|
B | VHA18K34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿231,816 | |
B | VHA18R50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿266,228 | |
C | VHA09R34 | 3.4W | 490 cfm | 3.5A | 350 ถึง 400 ตารางฟุต | 11600 บีทียู | 32 "x 23" x 23 " | 32 " | AC 265V | ฿152,829 | RFQ
|
C | VHA12K34 | 3.4W | 490 cfm | 4.9A | 450 ถึง 550 ตารางฟุต | 11600 บีทียู | 32 "x 23" x 23 " | 32 " | 208-230V น | ฿161,961 | RFQ
|
C | VHA12R34 | 3.4W | 490 cfm | 4A | 450 ถึง 550 ตารางฟุต | 11600 บีทียู | 32 "x 23" x 23 " | 32 " | AC 265V | ฿155,090 | RFQ
|
C | VHA09K34 | 3.4W | 490 cfm | 4.1A | 350 ถึง 400 ตารางฟุต | 11600 บีทียู | 32 "x 23" x 23 " | 32 " | 208-230V น | ฿153,139 | RFQ
|
D | VHA18K50 | 5W | 675 cfm | 7.9A | 700 ถึง 1000 ตารางฟุต | 17000 บีทียู | 47 "x 23" x 23 " | 47 " | 208-230V น | ฿203,476 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ใบพัดลมอลูมิเนียม
- ภายใต้การติดตั้งตู้
- ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน
- อุปกรณ์ติดผนังและราวมือ
- สต็อกท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
- วาล์วปิด
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- บริการอาหารบนโต๊ะอาหารบาร์และบุฟเฟ่ต์
- ยกฮาร์ดแวร์
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- SNYDER INDUSTRIES ถังฉนวน ASM
- VULCAN HART คลิป
- FERVI มือเฉือน
- WOODHEAD เต้ารับหญิงรุ่น 130066 ซีรีส์
- HOFFMAN T Series T20 เครื่องปรับอากาศตู้ภายนอกขนาดกะทัดรัด
- DAYTON เหยียบเท้า
- EAZYPOWER ดอกสว่านเจาะไม้
- DAYTON ถังเก็บน้ำ
- DIXON ข้าม
- BROWNING สายพานด้ามจับ 358V ซีรีส์ 5