FRIEDRICH VHA09K34 เครื่องปรับอากาศแบบบรรจุแนวตั้ง, 9300 BTUH, ทำความเย็น/ทำความร้อน, 208-230VAC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปรับอากาศแบบแนวตั้ง |
Air Flow | 490 cfm |
แอมป์ | 4.1A |
พื้นที่ (Square-Ft.) | 350 ถึง 400 ตารางฟุต |
ความจุ | 11600 บีทียู |
ควบคุมโวลต์ | 24V AC / DC |
ความเย็น | 9300 บีทียู |
ความลึก | 23 " |
ขนาด | 32 "x 23" x 23 " |
EER | 11 |
ความสูง | 32 " |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
โหมดการทำงาน | ความเย็นของเครื่องทำความร้อน / |
ระยะ | 1 |
ประเภทสารทำความเย็น | R-410A |
วงจรความร้อนย้อนกลับ COP | 3.3 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230V น |
วัตต์ | 3.4W |
ความกว้าง | 23 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | เม็กซิโก |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัตต์ | Air Flow | แอมป์ | พื้นที่ (Square-Ft.) | ความจุ | ขนาด | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHA09R34 | 3.4W | 490 cfm | 3.5A | 350 ถึง 400 ตารางฟุต | 11600 บีทียู | 32 "x 23" x 23 " | 32 " | AC 265V | ฿152,829 | RFQ
| |
VHA12K34 | 3.4W | 490 cfm | 4.9A | 450 ถึง 550 ตารางฟุต | 11600 บีทียู | 32 "x 23" x 23 " | 32 " | 208-230V น | ฿161,961 | RFQ
| |
VHA12R34 | 3.4W | 490 cfm | 4A | 450 ถึง 550 ตารางฟุต | 11600 บีทียู | 32 "x 23" x 23 " | 32 " | AC 265V | ฿155,090 | RFQ
| |
VHA18K50 | 5W | 675 cfm | 7.9A | 700 ถึง 1000 ตารางฟุต | 17000 บีทียู | 47 "x 23" x 23 " | 47 " | 208-230V น | ฿203,476 | RFQ
| |
VHA24K50 | - | - | - | 1200 ถึง 1400 ตารางฟุต | 17000 บีทียู | 50 "x 23" x 23 " | 50 " | AC 208 / 230V | ฿269,662 | RFQ
| |
VHA24K75 | - | - | - | 1201 ถึง 1400 ตารางฟุต | 17000 บีทียู | 50 "x 23" x 23 " | 50 " | AC 230V | ฿272,392 | RFQ
| |
VHA18K34 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿231,816 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.