APEX-TOOLS Torx Insert Bit
สไตล์ | รุ่น | ความยาวบิต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดจุด | ก้าน Dia | ขนาดก้าน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 440-TX-08X-5PK | 1" | 1" | T8 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿1,166 | |
A | 440-TX-10X-5PK | 1" | 1" | T10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿1,157 | |
B | 440-TX-30-H-5PK | 1" | 1" | T30 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | TORX - ผู้ต่อต้าน | ฿2,480 | |
B | 440-TX-25-H-5PK | 1" | 1" | T25 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | TORX - ผู้ต่อต้าน | ฿2,488 | |
B | 440-TX-15-H-5PK | 1" | 1" | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | TORX - ผู้ต่อต้าน | ฿2,543 | |
A | 440-TX-40X-5PK | 1" | 1" | T40 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿1,168 | |
A | 440-TX-30X-5PK | 1" | 1" | T30 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿1,152 | |
A | 440-TX-25X-5PK | 1" | 1" | T25 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿1,176 | |
A | 440-TX-20X-250PK | 1" | 1" | T20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿51,661 | |
A | 440-TX-15X-5PK | 1" | 1" | T15 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿1,164 | |
A | 440-TX-09X-5PK | 1" | 1" | T9 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿1,156 | |
A | 440-TX-07X-5PK | 1" | 1" | T7 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿1,335 | |
B | 440-TX-27-H-5PK | 1" | 1" | T27 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | TORX - ผู้ต่อต้าน | ฿2,462 | |
B | 440-TX-20-H-5PK | 1" | 1" | T20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | TORX - ผู้ต่อต้าน | ฿2,465 | |
A | 440-TX-10-H-5PK | 1" | 1" | T10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | TORX - ผู้ต่อต้าน | ฿2,610 | |
A | 440-TX-30X-250PK | 1" | 1" | T30 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿51,661 | |
A | 440-TX-27X-5PK | 1" | 1" | T27 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿1,176 | |
A | 440-TX-20X-5PK | 1" | 1" | T20 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | torx | ฿1,176 | |
C | 480-TX-40X-5PK | 1.25 " | 1.25 " | T40 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | torx | ฿1,513 | |
C | 480-TX-27X-5PK | 1.25 " | 1.25 " | T27 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | torx | ฿1,781 | |
B | 480-TX-20X-5PK | 1.25 " | 1.25 " | T20 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | torx | ฿1,574 | |
C | 480-TX-25X-5PK | 1.25 " | 1.25 " | T25 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | torx | ฿1,470 | |
C | 480-TX-30X-5PK | 1.25 " | 1.25 " | T30 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | torx | ฿1,414 | |
C | 480-TX-50X-5PK | 1.25 " | 1.25 " | T50 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | torx | ฿1,419 | |
D | 480-TX-55X-5PK | 1.25 " | 1.25 " | T55 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | torx | ฿2,185 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Detent Lock Pop และ Plunger Pins
- ชุดโอริง
- เกณฑ์
- ยามขอบประตู
- แผ่นหมอนและผ้าห่อของ Firestop
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- กระเป๋าและอุปกรณ์กระเป๋า
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่ง
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- DAYTON โซลินอยด์วาล์วไม่มีคอยล์, สแตนเลส, 300 PSI
- WESTWARD Torx (R) Impact Insert Bits
- GROTE ประกบกัน
- GENERAL ELECTRIC THJK เฟรมเบรกเกอร์
- MULTIFAN พัดลมกรวยไฟเบอร์กลาส
- WRIGHT TOOL Roll Pin Pilot Punches ชุด
- EATON ตัวเก็บประจุบัสซีรีส์ SVX/SPX
- GRAINGER ปลั๊กคลัตช์
- DAYTON การควบคุมอุณหภูมิคอยล์อากาศและเซ็นเซอร์ Bimetal ในร่มแบบสองขั้นตอน
- REED INSTRUMENTS เทอร์โมคัปเปิล