APOLLO VALVES 38LF-100 Series เบรกเกอร์สุญญากาศชนิดบรรยากาศ
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | วัสดุ | ขนาด | ชั่วคราว พิสัย | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38LF10301 | 2.5 " | ทองแดงไร้สารตะกั่ว | 1 / 2 " | 212 องศา F | 1.187 " | ฿2,833 | |
A | 38LF10303 | 2.5 " | โครเมี่ยมหยาบบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว | 1 / 2 " | 212 องศา F | 1.187 " | ฿4,048 | |
A | 38LF10101 | 2.375 " | ทองแดงไร้สารตะกั่ว | 1 / 4 " | 212 องศา F | 1 13 / 16 " | ฿2,480 | |
A | 38LF10201 | 2.375 " | ทองแดงไร้สารตะกั่ว | 3 / 8 " | 212 องศา F | 1 13 / 16 " | ฿2,351 | |
A | 38LF10103 | 2.375 " | โครเมี่ยมหยาบบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว | 1 / 4 " | 212 องศา F | 1 13 / 16 " | ฿2,189 | |
A | 38LF10203 | 2.375 " | โครเมี่ยมหยาบบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว | 3 / 8 " | 212 องศา F | 1 13 / 16 " | ฿2,183 | |
A | 38LF10401 | 3 1 / 16 " | ทองแดงไร้สารตะกั่ว | 3 / 4 " | 212 องศา F | 2.12 " | ฿3,158 | |
A | 38LF10403 | 3 1 / 16 " | โครเมี่ยมหยาบบรอนซ์ไร้สารตะกั่ว | 3 / 4 " | 212 องศา F | 2.12 " | ฿4,742 | |
A | 38LF10501 | 4 1 / 16 " | ทองแดงไร้สารตะกั่ว | 1" | 212 องศา F | 2.875 " | ฿6,392 | |
A | 38LF10801 | 4.5 " | ทองแดงไร้สารตะกั่ว | 2" | 180 องศา F | 3.75 " | ฿17,831 | |
A | 38LF10701 | 4.375 " | ทองแดงไร้สารตะกั่ว | 1.5 " | 180 องศา F | 3.75 " | ฿12,488 | |
A | 38LF10601 | 4.375 " | ทองแดงไร้สารตะกั่ว | 1.25 " | 140 องศา F | 3.75 " | ฿11,181 |
38LF-100 ซีรี่ส์บรรยากาศประเภท Vaccum Breakers
เบรกเกอร์สุญญากาศประเภทบรรยากาศ Apollo 38LF-100 Series ใช้ในระบบจ่ายน้ำเพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับและป้องกันน้ำดื่มจากการปนเปื้อน เบรกเกอร์สุญญากาศเหล่านี้ได้รับการติดตั้งในระบบประปา ระบบชลประทาน และการใช้งานทางอุตสาหกรรม ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสูบฉีดกลับ เมื่อแรงดันน้ำลดลง อุปกรณ์เหล่านี้จะเปิดโดยอัตโนมัติเพื่อรับอากาศ ทำลายสุญญากาศ และป้องกันไม่ให้น้ำที่ไม่สามารถบริโภคไหลย้อนกลับเข้าสู่แหล่งจ่ายน้ำสะอาด มีโครงสร้างเป็นทองแดงพร้อมผิวโครเมี่ยมขัดเงาเพื่อป้องกันการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง เบรกเกอร์สุญญากาศเหล่านี้สามารถทำงานได้ที่แรงดันสูงถึง 125 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คีม Linesman
- เกจจุดเจาะ
- อุปกรณ์ท่อระบายน้ำ
- เครื่องมือรัดสายรัด
- จับไฟฉาย
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- แผ่นขัดและสายพาน
- แทรกด้าย
- อุปกรณ์เชื่อมแก๊ส
- BRADY ซีลสายเคเบิล
- KEO Countersinks, เหล็กความเร็วสูง, 4 ขลุ่ย, มุมรวม 60 องศา
- IDEAL Push-In เชื่อมต่อ
- MILLER ELECTRIC การควบคุมด้วยมือแบบไร้สายของ Tig
- ARLINGTON INDUSTRIES Push On Connector, Liquid Tight, 90 องศา
- SPEARS VALVES ชุดคอนเนคเตอร์เสริม CPVC FKM ปลายเกลียว SR
- BRADLEY ระบบอ่างล้างมือในห้องน้ำ
- WESTWARD สลักสปริง
- MORSE DRUM บานพับ
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วตัวหนอน XDLD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า