อพอลโล 38lf10601 | เบรกเกอร์สุญญากาศ 1-1/4 นิ้ว Fnpt 125 Psi | 40d837 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 38LF10601 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1-1/4 นิ้ว Fnpt 125 Psi | AD3LZE 40D837 / 38LF-106-01

APOLLO VALVES 38LF10601 เครื่องตัดสูญญากาศ 1-1/4 นิ้ว Fnpt 125 Psi

In Stock
รายการ: AD3LZE รุ่น: 38LF10601ข้ามอ้างอิง: 40D837 / 38LF-106-01
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
฿11,181 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องดูดสุญญากาศ
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความสูง4.375 "
วัสดุทองแดงไร้สารตะกั่ว
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประทับตรายางทำจากซิลิคอน
ขนาด1.25 "
ชั่วคราว พิสัย140 องศา F
UPC670750843105
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.41
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.41
รหัส HS8481400000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงวัสดุขนาดชั่วคราว พิสัยความกว้างราคา
APOLLO VALVES 38LF10101 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1/4 นิ้ว Fnpt 125 Psi | AD3LYZ 40D832 / 38LF-101-01 38LF101012.375 "ทองแดงไร้สารตะกั่ว1 / 4 "212 องศา F1 13 / 16 "฿2,480
APOLLO VALVES 38LF10201 เบรกเกอร์สุญญากาศ 3/8 นิ้ว Fnpt 125 Psi | AD3LZA 40D833 / 38LF-102-01 38LF102012.375 "ทองแดงไร้สารตะกั่ว3 / 8 "212 องศา F1 13 / 16 "฿2,351
APOLLO VALVES 38LF10301 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1/2 นิ้ว Fnpt 125 Psi | AD3LZB 40D834 / 38LF-103-01 38LF103012.5 "ทองแดงไร้สารตะกั่ว1 / 2 "212 องศา F1.187 "฿2,833
APOLLO VALVES 38LF10401 เบรกเกอร์สุญญากาศ 3/4 นิ้ว Fnpt 125 Psi | AD3LZC 40D835 / 38LF-104-01 38LF104013 1 / 16 "ทองแดงไร้สารตะกั่ว3 / 4 "212 องศา F2.12 "฿3,158
APOLLO VALVES 38LF10501 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1 นิ้ว Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZD 40D836 / 38LF-105-01 38LF105014 1 / 16 "ทองแดงไร้สารตะกั่ว1"212 องศา F2.875 "฿6,392
APOLLO VALVES 38LF10701 เบรกเกอร์สุญญากาศ 1-1/2 นิ้ว Fnpt 125 Psi | AD3LZF 40D838 / 38LF-107-01 38LF107014.375 "ทองแดงไร้สารตะกั่ว1.5 "180 องศา F3.75 "฿12,488
APOLLO VALVES 38LF10801 เบรกเกอร์สุญญากาศ 2 นิ้ว Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZG 40D839 / 38LF-108-01 38LF108014.5 "ทองแดงไร้สารตะกั่ว2"180 องศา F3.75 "฿17,831

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 38LF10601 เครื่องตัดสูญญากาศ 1-1/4 นิ้ว Fnpt 125 Psi
฿11,181 / หน่วย