APOLLO VALVES 61LF-PR Series เช็ควาล์วบอลทรงกรวย
สไตล์ | รุ่น | ตามมาตรฐาน | ไหล | ความยาว | ขนาด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61LF10301PR | NSF61-G, NSF 372 | 1.4 กรัมต่อนาที | 4 13 / 64 " | 1 / 2 " | 4 7 / 32 " | ฿2,959 | |
A | 61LF10401PR | NSF61-G, NSF 373 | 3.5 กรัมต่อนาที | 5" | 3 / 4 " | 5" | ฿3,756 | |
A | 61LF10501PR | NSF61-G, NSF 374 | 6 กรัมต่อนาที | 5 51 / 64 " | 1" | 5 13 / 16 " | ฿4,767 | |
A | 61LF10601PR | NSF61-G, NSF 375 | 44 กรัมต่อนาที | 6 45 / 64 " | 1.25 " | 6 11 / 16 " | ฿7,454 | |
A | 61LF10701PR | NSF61-G, NSF 376 | 65 กรัมต่อนาที | 8 13 / 64 " | 1.5 " | 8 7 / 32 " | ฿10,438 | |
A | 61LF10801PR | NSF61-G, NSF 377 | 81 กรัมต่อนาที | 9 45 / 64 " | 2" | 9 11 / 16 " | ฿14,569 |
61LF-PR ซีรี่ส์บอลกรวยเช็ควาล์ว
วาล์วตรวจสอบชนิดบอล Apollo 61LF-PR ซีรี่ส์มีตัวเรือนบรอนซ์ตะกั่วต่ำพร้อมการเชื่อมต่อแบบกดและใช้เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับ บอลวาล์วอพอลโลทำจากส่วนประกอบที่ได้รับการรับรองจาก ASTM รวมถึงบอล RPTFE ที่ทนต่อการกัดกร่อนและที่นั่ง PTFE พร้อมซีล EPDM เกรด NSF สามารถติดตั้งในแนวตั้งและแนวนอนและสามารถทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์ด้วยแรงดันน้ำสูงสุด 250 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ร่างบูสเตอร์มอเตอร์
- แผ่นกรอง Paint Collector
- อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทางไฟฟ้า
- ถังขยะด้วยตนเอง
- ตู้บริการอาหาร
- บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- ตู้เก็บของ
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- Staples
- PARKER ข้อศอก 90 องศาชาย
- REVCOR ใบพัด 10 นิ้ว
- WOODHEAD 130226 Series แบริ่ง
- COOPER B-LINE ฝาปิดสกรูแบบบานพับ 4X JIC Enclosures
- ANVIL เจาะและหน้า 45 องศา ข้อศอก
- DAKE CORPORATION เครื่องรีดยางไฟฟ้า
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งเครนขนาดกะทัดรัดซีรีส์ HFA
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRL, สไตล์ HMQ-H1, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอน Ironman
- ENERPAC หัวลิ่มยึดกระบอกสูบ A Series