อพอลโล 61lf10501pr | เช็ควาล์วบอลโคนตะกั่วต่ำสีบรอนซ์ | 36n620 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APOLLO VALVES 61LF10501PR เช็ควาล์วบอลกรวย Low Lead Bronze | AC6WNL 36N620

APOLLO VALVES 61LF10501PR บอลโคนเช็ควาล์ว Low Lead Bronze

In Stock
รายการ: AC6WNL รุ่น: 61LF10501PRอ้างไขว้: 36N620
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
฿5,157 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลกรวยเช็ควาล์ว
ตามมาตรฐานNSF61-G, NSF 374
ประเภทการเชื่อมต่อข่าวประชา
แคร็กความดัน1 / 2 psi
ไหล6 กรัมต่อนาที
ความยาว5 51 / 64 "
วัสดุตะกั่วทองแดงต่ำ
สูงสุด แรงดันไอน้ำ15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ250 psi ไม่ช็อต
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
วัสดุซีลNSF เกรด EPDM
วัสดุเบาะPTFE
ขนาด1"
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 316
ความกว้าง5 13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตามมาตรฐานไหลความยาวขนาดความกว้างราคา
APOLLO VALVES 61LF10301PR เช็ควาล์วบอลกรวย Low Lead Bronze | AC6WNJ 36N618 61LF10301PRNSF61-G, NSF 3721.4 กรัมต่อนาที4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "฿3,201
APOLLO VALVES 61LF10401PR เช็ควาล์วบอลกรวย Low Lead Bronze | AC6WNK36N619 61LF10401PRNSF61-G, NSF 3733.5 กรัมต่อนาที5"3 / 4 "5"฿4,064
APOLLO VALVES 61LF10601PR เช็ควาล์วบอลกรวย Low Lead Bronze | AC6WNM 36N621 61LF10601PRNSF61-G, NSF 37544 กรัมต่อนาที6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "฿8,611
APOLLO VALVES 61LF10701PR เช็ควาล์วบอลกรวย Low Lead Bronze | AC6WNN 36N622 61LF10701PRNSF61-G, NSF 37665 กรัมต่อนาที8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "฿11,292
APOLLO VALVES 61LF10801PR เช็ควาล์วบอลกรวย Low Lead Bronze | AC6WNP 36N623 61LF10801PRNSF61-G, NSF 37781 กรัมต่อนาที9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "฿15,762

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APOLLO VALVES 61LF10501PR บอลโคนเช็ควาล์ว Low Lead Bronze
฿5,157 / หน่วย